다이얼 온도계
스타일 | 모델 | 케이스 재질 | 연결 위치 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XR025CF21 | ₩311,937 | ||||||
A | XR090CF21 | ₩311,937 | ||||||
A | XR040CF21 | ₩311,937 | ||||||
A | AA040CF39 | ₩279,247 | ||||||
A | VR040CF21 | ₩332,517 | ||||||
A | AA090CF21 | ₩279,247 | ||||||
A | BB040CF21 | ₩293,247 | ||||||
A | VR025CF21 | ₩332,517 | ||||||
A | BB090CF21 | ₩293,247 | ||||||
A | BB060CF21 | ₩293,247 | ||||||
A | AA060CF21 | ₩279,247 | ||||||
A | VR025C463 | ₩332,517 | ||||||
A | XR060CF21 | ₩311,937 | ||||||
A | VR060CF21 | ₩332,517 | ||||||
A | AA060CF39 | ₩279,247 | ||||||
A | AA025CF21 | ₩279,247 | ||||||
A | VR090CF21 | ₩332,517 | ||||||
A | AA040CF21 | ₩279,247 | ||||||
A | BB025CF21 | ₩293,247 | ||||||
A | XR040CF39 | ₩311,937 | ||||||
A | AA040CF43 | ₩279,247 | ||||||
A | BB040CF43 | ₩293,247 | ||||||
A | VR090CF43 | ₩332,517 | ||||||
A | VR040CF39 | ₩332,517 | ||||||
A | VR090CF63 | ₩332,517 |
자기 다이얼 온도계
토양 다이얼 온도계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
82160-6 | AF6VNV | ₩ 43,155 |
바이메탈 온도계 3 인치 다이얼 0 ~ 220f
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T300-36 | AC9RWJ | ₩ 204,802 |
토양 다이얼 온도계, 3인치 다이얼 직경, 1/2인치 Npt 수, 후면, 12인치 스템 Lg
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
82160-12 | CV4PEH | ₩ 48,947 |
디지털 줄기 온도계, 방수, NIST 인증, -40 ~ 230°C
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2000-NIST | CD4DAE | ₩ 273,000 |
디지털 줄기 온도계, NIST 인증, -40~250도 씨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2222-NIST | CD4DAG | ₩ 273,000 |
퇴비 다이얼 온도계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
82200-36 | AF6VNW | ₩ 172,602 |
바이메탈 온도계 2 인치 다이얼 20 ~ 180f
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5976-35 | AC9YXH | ₩ 28,612 |
퇴비 다이얼 온도계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
82200-48 | CV4LGN | ₩ 185,079 |
전기 열전쌍 다이얼
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
713717 | AU4UTE | ₩ 57,960 | 자세히 |
다이얼 온도계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
770415 | AU6KTM | ₩ 4,480 | 자세히 |
다이얼 온도계
다이얼 온도계는 온도 측정을 표시하는 데 사용되는 원형 눈금의 금속 포인터로 설계되었습니다. Raptor Supplies Ashcroft와 같은 브랜드의 다양한 다이얼 온도계를 제공합니다. 드와이어 악기, 일반, Johnson Controls, Reed Instruments 및 레오템프. 이 온도계는 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 하나는 바늘이고 다른 하나는 온도 센서입니다. 일반 다이얼 온도계는 화씨 0 - 220도 범위 내에서 토양 또는 퇴비 온도를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 3피트 길이의 스테인리스 스틸 프로브와 투명한 유리 덮개가 있는 3인치 직경 다이얼이 있습니다. 또한 모든 장비에 쉽게 부착할 수 있도록 1/2인치(12.7mm) NPT 피팅이 장착되어 있습니다. 존슨 컨트롤 다이얼 온도계는 화씨 및 섭씨 기울기로 아날로그 게이지에 지속적인 온도 표시를 제공합니다. 이 온도계는 표면 장착, 플러시 / 패널 장착 및 직접 장착의 세 가지 구성으로 제공됩니다. 표면 장착형 모델은 5 개의 32/5 인치 구멍이있는 장착 플랜지와 함께 제공되는 반면 플러시 / 패널 장착형 장치에는 최대 8/1 인치 크기의 패널을 덮는 브래킷이 있습니다. 1-2 / 1 인치 위생, 2/1 인치 NPT 및 4/XNUMX 인치 NPT 연결 변형으로 제공되는 다양한 다이얼 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 제품식별표
- 교통안전
- 바닥
- 유압 씰
- 연못 통기
- MIG 용접기 액세서리
- 말렛 데드 블로우 해머
- 전기 벽 히터 액세서리
- 안전 및 차단 스위치 액세서리
- 나선형 스레드 삽입 키트
- WESTWARD 목공 바이스
- TOUGH GUY 스퀴지 핸들
- HARRINGTON 안전 래치 어셈블리
- CH HANSON 빈 금속 태그, 타원형
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP x IPS 조립 피팅 감속기, 소켓
- EXTECH 전압 감지기
- JUSTRITE 불연성 야외 안전 사물함
- BALDOR / DODGE XT30 헤비듀티 드럼 풀리
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 끈 걸레 머리
- BROAN NUTONE 요소