REOTEMP
리오템프 소개
Reotemp는 1965년부터 석유 및 가스, 발전, 식품 및 음료, 생명공학 및 제약 산업을 위한 온도 및 압력 장비를 제조해 왔습니다. 캘리포니아주 샌디에고에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 종합 카탈로그에는 다양한 공정 시장을 위한 바이메탈 온도계, 압력 게이지, 다이어프램 씰, RTD, 열전대, 압력 트랜스미터, 퇴비 온도계 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 재온도 위생 다이얼 온도계 구조적 강성과 내구성을 위해 300 시리즈 광택 스테인리스 스틸 케이스를 사용합니다. 이 온도계는 사용자의 요구 사항에 따라 후면/하단 연결을 제공합니다. -40~300°C 범위의 온도를 견딜 수 있으며 정확하고 안정적인 온도 측정을 위한 바이메탈 감지 요소가 있습니다. 브랜드의 QP02F23PS 온도계 향상된 충격 방지를 위해 스테인리스 스틸 케이스와 베젤이 특징입니다. 간편한 교정을 위해 외부 조정 나사가 함께 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Reotemp 부품 번호는 다양한 Dwyer Instruments 부품 번호를 상호 참조하는 경우가 많습니다. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Reotemp 실험실 장비를 찾고 있다면 동등한 품목이 있을 가능성이 높습니다.
왜 우리?
이러한 Reotemp 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
토양 온도계와 위생 다이얼 온도계의 차이점은 무엇입니까?
토양 온도계는 농업 및 환경 응용 분야에서 토양 온도를 측정하도록 설계되었으며, 땅에 삽입할 수 있는 긴 탐침이 특징입니다. 이러한 Reotemp 퇴비 온도계는 식물 성장 및 미생물 활동과 관련된 토양 온도 조건을 모니터링하는 데 중요합니다. 반면, 위생 다이얼 온도계는 식품 및 음료 산업, 특히 위생이 가장 중요한 공정에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 온도계는 엄격한 위생 표준을 준수하며 부드럽고 청소하기 쉬운 디자인과 빈번한 세척에도 견딜 수 있는 소재를 특징으로 합니다.
Reotemp 휴대용 온도계를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 온도계를 젖은 천으로 가볍게 닦아 표면의 먼지를 제거하십시오.
- 잘 지워지지 않는 얼룩에는 순한 비누와 물을 사용하고 가혹한 화학 물질은 피하십시오.
- 습기로 인한 손상을 방지하기 위해 온도계를 보관하기 전에 완전히 자연 건조시키십시오.
- 청소하는 동안 프로브에 손상이나 마모 흔적이 있는지 검사하십시오.
다이얼 온도계는 언제 교체해야 합니까?
- 온도계에 물리적 손상이나 부식 징후가 나타나면 교체하십시오.
- 판독값이 지속적으로 부정확해지면 교체를 고려하십시오.
- 렌즈나 다이얼 표면이 갈라지거나 흐려지면 다이얼 온도계를 교체하십시오.
- 교정 또는 표준과의 편차를 정기적으로 확인하십시오.
- 보다 정확하거나 전문적인 온도 측정이 필요한 경우 업그레이드하세요.
온도계 액세서리를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 온도계 모델과의 호환성을 확인하세요.
- 용도와 용도에 따라 선택하세요.
- 오래 사용할 수 있도록 내구성이 뛰어난 소재를 선택하세요.
더 알아보기
- 펀치/끌/핸드드릴
- 경보기
- 바닥재
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 벌크 컨테이너 액세서리
- 전기 월 플레이트
- 스트로보스코프 및 타코미터 액세서리
- 그물 시스템
- 소방 호스 테스터
- 3M TN, 잠금 샌딩 디스크
- LITTLE GIANT PUMPS 증발 식 냉각기 펌프
- APOLLO VALVES 송신기
- EATON 5600 시리즈 커플링 바디
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 10 홈 QD 도르래
- VESTIL 폴리에틸렌 토트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MSRD 웜/웜 이중 감속 감속기
- FUJI ELECTRIC 커뮤니케이션 카드
- WESTWARD 프런트 엔드 플레이트
- UNIWELD 호스