EATON 5600 시리즈 커플링 바디
Eaton 5600 시리즈 커플링은 건설, 광업, 농업, 석유 및 가스 산업에서 두 개의 유압 라인을 연결하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5601-16-16S | 1" | 50gpm | 4000의 PSI | 6601-16-16 | 1 "-11-1 / 2 | ₩ 215,652 | |
A | 5601-2-4S | 1 / 4 " | 1gpm | 5000의 PSI | 6601-2-4 | 1 / 8 "-27 | ₩ 85,330 | |
A | 5601-4-4S | 1 / 4 " | 1gpm | 5000의 PSI | 6601-4-4 | 1 / 4 "-18 | ₩ 74,585 | |
A | 5601-12-12S | 3 / 4 " | 28gpm | 4000의 PSI | 6601-12-12 | 3 / 4 "-14 | ₩ 144,480 | |
A | 5601-6-6S | 3 / 8 " | 6gpm | 4000의 PSI | 6601-6-6 | 3 / 8 "-18 | ₩ 85,015 | |
A | 5601-8-10S | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000의 PSI | 6601-8-10 | 1 / 2 "-14 | ₩ 82,197 |
특징
- Eaton 5600 시리즈 커플링은 구조적 강성과 내구성을 위해 탄소강 본체를 사용합니다.
- 저압 및 고압 밀봉을 위한 자동 밀봉 포펫 밸브가 특징입니다.
- 이러한 커플링 본체의 유선형 설계는 향상된 제어 및 증가된 효율성을 위해 최소 강하 압력을 허용합니다.
- 누출 방지 연결을 보장하는 Buna-N, EPDM 및 FKM 씰이 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
이 커플링은 어떤 유형의 작동유와 함께 사용할 수 있습니까?
이 커플링은 합성유, 광유 및 생분해성 유압유와 같은 유압유와 호환됩니다.
Eaton 5600 시리즈 커플링은 설치하기 쉬운가요?
예, 이 커플링은 푸시-투-커넥트 기술을 사용하여 특별한 장비나 도구 없이도 쉽고 빠르게 연결 및 분리할 수 있습니다.
이 연결 몸체의 유량은 얼마입니까?
1 ~ 50 GPM 범위의 유속을 제공합니다.
Eaton 5600 시리즈 커플링의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
5000PSI.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 도구 홀더 및 교체 케이스
- 비상 조명 액세서리
- 척 키 및 홀더
- 라이트 스틱
- 수레 및 수레 액세서리
- 볼트
- 풀러 및 분리기
- 손 및 휴대용 램프
- 스프링
- BATTALION 연속 경첩
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴 비트, 고속 강철, 118도
- LITTLE GIANT PUMPS 릴레이
- COOPER B-LINE 200 시리즈 스프링 너트
- HOFFMAN 직류 전기를 통한 선로 망원경 이음쇠에 놓으십시오
- TRICO 액체 레벨 게이지 샘플 포트
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그
- FANTECH 덕트 감속기
- SMC VALVES 작동시키는 것
- WEG 스탠드 키트