CHICAGO-LATROBE 나사 기계 드릴 비트, 고속도강, 118도
필터
드릴 포인트 : 118도 , 마치다: 빛나는 , 목록 번호: 157L , 재료: 고속철 , 개수: 1 , 포인트 각도: 118 학위 , 포인트 유형: 범용 , 와이어 크기: #7
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48903 | 0.0469 | 분수 인치 | 12.7mm | 3 / 64 " | 34.925mm | 1.1913mm | 3 / 64 " | ₩ 11,322 | |
A | 48904 | 0.0625 | 분수 인치 | 15.875mm | 1 / 16 " | 41.275mm | 1.5875mm | 1 / 16 " | ₩ 10,465 | |
A | 48905 | 0.0781 | 분수 인치 | 17.4625mm | 5 / 64 " | 42.8625mm | 1.9837mm | 5 / 64 " | ₩ 10,710 | |
A | 48906 | 0.0938 | 분수 인치 | 19.05mm | 3 / 32 " | 44.45mm | 2.3825mm | 3 / 32 " | ₩ 10,920 | |
A | 48907 | 0.1094 | 분수 인치 | 20.6375mm | 7 / 64 " | 46.0375mm | 2.7788mm | 7 / 64 " | ₩ 10,832 | |
A | 48908 | 0.1250 | 분수 인치 | 22.225mm | 1 / 8 " | 47.625mm | 3.175mm | 1 / 8 " | ₩ 11,445 | |
A | 48909 | 0.1406 | 분수 인치 | 23.8125mm | 9 / 64 " | 49.2125mm | 3.5712mm | 9 / 64 " | ₩ 11,497 | |
A | 48910 | 0.1562 | 분수 인치 | 25.4mm | 5 / 32 " | 52.3875mm | 3.9675mm | 5 / 32 " | ₩ 12,512 | |
A | 48911 | 0.1719 | 분수 인치 | 26.9875mm | 11 / 64 " | 53.975mm | 4.3663mm | 11 / 64 " | ₩ 13,002 | |
A | 48912 | 0.1875 | 분수 인치 | 28.575mm | 3 / 16 " | 55.5625mm | 4.7625mm | 3 / 16 " | ₩ 13,685 | |
A | 49077 | 0.2010 | 와이어 크기 | 30.1625mm | - | 57.15mm | 5.1054mm | #7 | ₩ 14,804 | |
A | 48913 | 0.2031 | 분수 인치 | 30.1625mm | 13 / 64 " | 57.15mm | 5.1587mm | 13 / 64 " | ₩ 16,502 | |
A | 48914 | 0.2188 | 분수 인치 | 31.75mm | 7 / 32 " | 60.325mm | 5.5575mm | 7 / 32 " | ₩ 16,940 | |
A | 48915 | 0.2344 | 분수 인치 | 33.3375mm | 15 / 64 " | 61.9125mm | 5.9538mm | 15 / 64 " | ₩ 18,777 | |
A | 48916 | 0.2500 | 분수 인치 | 34.925mm | 1 / 4 " | 63.5 mm | 6.35mm | 1 / 4 " | ₩ 18,900 | |
A | 48917 | 0.2656 | 분수 인치 | 36.5125mm | 17 / 64 " | 66.675mm | 6.7462mm | 17 / 64 " | ₩ 23,222 | |
A | 48918 | 0.2812 | 분수 인치 | 38.1mm | 9 / 32 " | 68.2625mm | 7.1425mm | 9 / 32 " | ₩ 23,730 | |
A | 48919 | 0.2969 | 분수 인치 | 39.6875mm | 19 / 64 " | 69.85mm | 7.5413mm | 19 / 64 " | ₩ 28,087 | |
A | 48920 | 0.3125 | 분수 인치 | 41.275mm | 5 / 16 " | 71.4375mm | 7.9375mm | 5 / 16 " | ₩ 26,495 | |
A | 48922 | 0.3438 | 분수 인치 | 42.8625mm | 11 / 32 " | 76.2mm | 8.7325mm | 11 / 32 " | ₩ 34,650 | |
A | 48923 | 0.3594 | 분수 인치 | 44.45mm | 23 / 64 " | 77.7875mm | 9.1288mm | 23 / 64 " | ₩ 39,515 | |
A | 48924 | 0.3750 | 분수 인치 | 46.0375mm | 3 / 8 " | 79.375mm | 9.525mm | 3 / 8 " | ₩ 41,142 | |
A | 48926 | 0.4062 | 분수 인치 | 49.2125mm | 13 / 32 " | 84.1375mm | 10.3175mm | 13 / 32 " | ₩ 48,194 | |
A | 48927 | 0.4219 | 분수 인치 | 50.8mm | 27 / 64 " | 85.725mm | 10.7163mm | 27 / 64 " | ₩ 55,055 | |
A | 48928 | 0.4375 | 분수 인치 | 52.3875mm | 7 / 16 " | 87.3125mm | 11.1125mm | 7 / 16 " | ₩ 53,847 | |
A | 48930 | 0.4688 | 분수 인치 | 53.975mm | 15 / 32 " | 92.075mm | 11.9075mm | 15 / 32 " | ₩ 65,047 | |
A | 48932 | 0.5000 | 분수 인치 | 57.15mm | 1 / 2 " | 95.25mm | 12.7mm | 1 / 2 " | ₩ 63,910 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음료 스테이션
- 보일러 제어
- 임시 및 휴대용 발전소
- 순환 수 킥 스페이스 히터
- 철근 로케이터
- 호스 릴
- 특수 AC 모터
- 파워톱 및 액세서리
- 전기관련 테스터
- 안전보관
- LCN 헤비 듀티 유압 보안 도어 클로저
- ACCUFORM SIGNS 안전 배너, 120 인치 H, 34 인치 W
- ACCUFORM SIGNS 안전 라벨
- PARKER 접지 플러그 차단 콕 밸브
- ALBION 브레이크 캐스터
- FOL-DA-TANK 단일 레인 접이식 프레임 탱크
- THOMAS & BETTS L125GRA 시리즈 로크너트
- EATON 건식 배전 변압기 기본 채널
- TOUGH GUY 화장지 디스펜서
- BRADLEY 스템 어셈블리