그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.4688 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 53.975mm |
분수 크기 | 15 / 32 " |
목록 번호 | 157L |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 92.075mm |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 범용 |
생크 직경 | 11.9075mm |
크기 | 15 / 32 " |
타입 | 왼손 |
UPC | 662355489307 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48903 | 0.0469 | 분수 인치 | 12.7mm | 3 / 64 " | 34.925mm | 1.1913mm | 3 / 64 " | ₩ 11,322 | |
48904 | 0.0625 | 분수 인치 | 15.875mm | 1 / 16 " | 41.275mm | 1.5875mm | 1 / 16 " | ₩ 10,465 | |
48905 | 0.0781 | 분수 인치 | 17.4625mm | 5 / 64 " | 42.8625mm | 1.9837mm | 5 / 64 " | ₩ 10,710 | |
48906 | 0.0938 | 분수 인치 | 19.05mm | 3 / 32 " | 44.45mm | 2.3825mm | 3 / 32 " | ₩ 10,920 | |
48907 | 0.1094 | 분수 인치 | 20.6375mm | 7 / 64 " | 46.0375mm | 2.7788mm | 7 / 64 " | ₩ 10,832 | |
48908 | 0.1250 | 분수 인치 | 22.225mm | 1 / 8 " | 47.625mm | 3.175mm | 1 / 8 " | ₩ 11,445 | |
48909 | 0.1406 | 분수 인치 | 23.8125mm | 9 / 64 " | 49.2125mm | 3.5712mm | 9 / 64 " | ₩ 11,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.