DAYTON 유연한 고무 커플링
필터
각도 오정렬: 7" , 보어 직경: 1 / 2 " , 중앙 요소 재질: 고무 , 오정렬 유형의 경우: 각도, 평행 , 샤프트 유형의 경우: 일주 , 허브 재질: 강철 , 포함: (2) 고정나사 , 재료: 유연한 부나 질산 고무 슬리브, 널링 스틸 허브 , 최대. 각도 정렬 불량: 7 학위 , 최대. 평행 오정렬(인치): 1/8 , 맥스. RPM: 1725 , 최대. 속도: 1725 RPM , 평행 오정렬: 0.125 " , 나사 크기: 1 / 4-20 인치 , 나사산 크기: 1/4 "20 , 샤프트 잠금 유형: 고정 나사
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 왁스 및 클리너
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 감지 프로브
- 리지드 배리어 부품
- 브러시 롤러 및 트레이
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 청력 보호
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 콘크리트 및 아스팔트
- ANCRA CARGO 수직 E- 트랙
- APPROVED VENDOR 피스톤 씰 키트
- WESTWARD 토크 렌치 수리 키트
- GRAINGER 고무 가장자리, SBR
- ANVIL 오프셋 커넥터
- SPEARS VALVES 카운터 밸런스가 있는 폴리프로필렌 산업용 스윙 체크 밸브, FKM
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 O-링
- SPEEDAIRE 에어필터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기