그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉시블 샤프트 커플 링 |
각도 오정렬 | 7" |
보어 직경. | 1 / 2 " |
중심요소 재질 | 고무 |
정렬 불량 유형의 경우 | 각도, 평행 |
축형용 | 일주 |
허브 재질 | 강철 |
포함 사항 | (2) 고정나사 |
자재 | 유연한 부나 질산 고무 슬리브, 널링 스틸 허브 |
맥스. 각도 오정렬 | 7 학위 |
맥스. HP | 0.5 마력 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 1/8 |
최대 RPM | 1725 |
RPM | 1725 RPM |
외부 Dia. | 1 1 / 8 " |
전체 길이 | 2 1 / 2 " |
평행 오정렬 | 0.125 " |
나사 크기 | 1 / 4-20 인치 |
나사산 크기 | 1/4 "20 |
샤프트 잠금 유형 | 고정 나사 |
UPC | 044861012888 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
A. Steel로 제작되어 내구성과 구조적 강성을 제공합니다.
A. Dayton 2X497 플렉스 커플링의 중심 요소는 고무로 만들어져 진동을 완화하고 원활한 토크 전달을 촉진합니다.
A. 주요 요인으로는 토크 요구사항, 정렬 불량, 속도, 환경, 설치 공간 등이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.