GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC
필터
수작업공구
테스터/측정기
실험실 비품들
전동 공구
금형/기계공작
배관
안전
작업공구
에어/공기압
용접
선박/차량정비용품
전기용품
하드웨어
수작업공구 필터
측정 및 레이아웃 도구전체보기
다이얼 캘리퍼 0-6 인치 측정 범위의 인치 / 미터 다이얼 캘리퍼스; 내부, 외부, 깊이 및 계단 측정에 이상적입니다. 고강도 플라스틱 또는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 눈부심없는 렌즈가있는 읽기 쉬운 다이얼이 특징입니다.
디지털 각도 측정기 디지털 캘리퍼스 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정하도록 설계되었습니다. 초대형의 읽기 쉬운 디지털 화면은 십진수 및 분수 인치와 밀리미터 단위로 측정값을 표시합니다. 자동 전원 끄기 기능과 통합되어 배터리 전원 절약
제도 컴퍼스 사용자가 정확한 원이나 호를 쓰고 그릴 수 있도록 연필과 함께 사용합니다. 제도 및 탐색 응용 프로그램에 이상적입니다. 스프링 장력 조정과 통합되어 최대 8인치 직경의 마킹이 가능하고 스크라이브 가이드가 정밀한 에지 마킹을 제공합니다.
홀 드릴 보어 및 와이어 게이지 정부 사양 GG-G-86b를 준수하여 분수 드릴 비트의 크기를 빠르고 편리하게 식별합니다. 최고의 정밀도를 위해 추가로 가공되고 연마되어 공차를 최소화하는 열처리 된 헤비 게이지 강철 구조가 특징입니다. 측정 범위는 1/16-1/2 인치입니다.
핀 바이스 다양한 공구 크기와 함께 사용할 수있는 고유 한 죠 용량이있는 경화 강철 콜릿이 특징입니다. 작은 도구를 제자리에 고정 할 수 있습니다. 속이 빈 니켈 도금 몸체가있는 일부 모델을 사용하면 긴 막대 또는 와이어와 함께 핀 바이스를 사용할 수 있습니다.
정밀 측정 도구 키트 # 300 / 1 산업 정밀도 6 In 플렉시블 스틸 룰, # 383NX 텔레 스코핑 마그네틱 픽업, # 87 포켓 자동 센터 펀치 및 # 88 텅스텐 카바이드 포인트 스크 라이버로 구성됩니다. 모든 도구에는 포켓 클립이 장착되어있어 개별 포켓 보관이 가능합니다.
각도기 베벨 설정 및 각도 측정 및 전송을 위해 설계되었습니다. 도구를 원하는 위치로 잠그는 널링 잠금 너트와 추가로 통합 된 6 인치 스테인리스 스틸 피벗 각도기 암이 특징입니다. 일부 모델에는 크고 읽기 쉬운 디스플레이가 함께 제공됩니다.
규칙 및 직선 모서리 엔지니어링 및 건설 무결성을 보장하기 위해 정확한 측정을 유지하는 데 사용됩니다. 정확성을 위해 미국 정부 사양 GGG-R-791f를 충족하거나 초과합니다. 매우 미세한 검정색 눈금으로 쉽게 읽을 수 있음
스크 라이버 및 프로브 금속 및 목재 공작물 마킹 및 위치 지정을 위해 설계되었습니다. 추가 안전을 제공하기 위해 널링 바디로 반전되는 센터리스 접지 강철 포인트가 특징입니다. 스크 라이버가 구르는 것을 방지하는 육각 캡과 통합
트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트 측정 값을 전송하고 호를 그리며 큰 원을 그리도록 설계되었습니다. 거리를 정확하게 측정하고 표시하는 데 사용됩니다. 미세 조정이 가능한 미세 조정 나사가 특징입니다. 클램프 개구부는 빔당 5/8 ~ 1-1 / 2 인치에 맞음
버니어 캘리퍼스 빠르고 정확한 내경 및 외경 측정을 위해 눈금을 따라 움직이는 슬라이딩 턱과 쌍을 이루는 고정 턱이 특징입니다. 슬롯과 작은 구멍에 사용할 수 있는 확장 가능한 깊이 게이지가 함께 제공됩니다. 미터법 및 영국식 측정 가능
검사/검색도구전체보기
후크 및 픽 제한된 작업 영역에서 코터 핀을 쉽고 안전하게 제거 할 수있는 독특한 피그 테일 후크 모양이 특징입니다. 당기기 또는 비틀기 동작으로 추출 할 수있는 복합 벤드 디자인을 사용합니다. 견고한 플라스틱 스크루 드라이버 핸들과 통합되어 편안한 그립감을 제공합니다.
검사 거울 자동차 수리 및 기계 유지 보수 작업을 위해 설계되었습니다. 360도 스위블에 완전히 광택이 나고 부서지지 않는 유리 거울, 이중 볼 조인트를 사용하여 정확한 위치 지정 및 무한 각도 조정이 가능합니다. 원형, 직사각형, 원형 및 정사각형 모양으로 제공
검사 검색 도구 키트 장비를 검사하고 접근하기 어려운 곳에서 작은 물체를 회수하십시오. 광택 유리 거울이 특징이며 각도 조절이 가능한 볼 및 소켓 조인트로 핸들에 부착됩니다. 미끄럼 방지 쿠션 그립과 통합되어 최대의 사용자 편의 제공
마그네틱 픽업 접근하기 어렵거나 보기 어려운 작업 영역에서 강철 및 철 부품과 모든 철 재료를 검색하는 금속 탐지기 스타일과 구부정한 픽업을 제공하는 강력한 비닐 코팅 자석이 특징입니다. 5.5~40인치 범위의 길이로 제공
도구 검색 어둡거나 손이 닿기 어려운 곳에서 물건을 검색 할 수있는 푸시 온, 흰색 LED 전구와 쉽게 접근 할 수있는 XNUMX 구 스프링 강철 검색 클로가 특징입니다. 포켓 클립이있는 크롬 도금 몸체로도 제공되는 텔레 스코핑 악어 클립
족집게 손가락이 쉽게 잡을 수없는 너무 작은 작은 부품, 보석 및 패스너를 사용자가 집을 수 있도록 도와줍니다. 날카 롭고, 구부러져 있고, 매끄럽고, 톱니 모양의 무딘 또는 비스듬한 포인트 변형으로 제공되므로 멸균 품목을 장소로 이동할 수 있습니다. 일부 모델에는 사용자 편의를 위해 쿠션 그립이 함께 제공됩니다.
펀치/끌/핸드드릴전체보기
센터 펀치 한 손으로 스프링 임팩트 작동이 가능한 헤비 듀티 자동 센터 펀치; 목수와 기계공이 구멍을 뚫을 금속 표면이나 재료에 표시를하기 위해 널리 사용됩니다. 강화 된 강철 팁과 널링 핑거 그립이있는 가벼운 알루미늄 바디가 특징입니다.
핸드 헬드 펀치 펀치 및 치즐 세트 회전 펀치 플라이어 스크래치 송곳
배관용품전체보기
핸드 리머 정확한 크기의 구멍을 만들고 카운터 싱크 구멍을 확대하며 절단 된 파이프, 튜브 및 도관에서 버를 제거합니다. 판금, 플라스틱 및 기타 재료의 정밀한 구멍을 위해 경화되고 강화 된 공구강 블레이드가 특징입니다. 플루트 및 T 모양 핸들 변형으로 제공
파이프 및 튜빙 커터 사용자가 전기 기사와 배관공이 사용하는 플라스틱 튜브를 절단 할 수 있습니다. 매끄럽고 깔끔한 절단을 위해 파이프에 최대 그립 압력을 제공하는 5 클릭 래칫 메커니즘이 특징입니다. 8.5 ~ XNUMX 인치의 전체 길이로 제공
배관 특수 도구 배관 설치, 유지보수 및 수리 프로젝트를 위한 중부하용 튜브 절단기와 내부 파이프 렌치 세트를 포함합니다. 파이프 디버링을 위한 XNUMX개의 절단 모서리가 있는 풀사이즈 접이식 리머와 적용 토크 증가를 위한 큰 세로 홈이 있는 손잡이가 특징인 튜빙 절단기
튜빙 벤더 한 번의 동작으로 구리, 황동, 알루미늄, 얇은 벽 튜브 및 연질 와이어 및 막대를 90-180도 범위로 구부릴 수있는 내구성있는 다이 캐스트 합금 구조가 특징입니다. 더 큰 레버리지를 제공하기 위해 매우 긴 핸들과 통합
일반 도구 및 도구 LLC 소개
General Tools & Instruments LLC는 다양한 정밀 측정, 시설 유지 관리, 배관, 검사 및 기계 작업을 위한 고품질 수공구, 디지털 도구 및 기기를 제조하는 글로벌 리더입니다. 일반 도구 카탈로그는 ETL, FSC 및 SAE 표준을 충족하며 상인, 장인, DIYer 및 기계공이 사용하는 1000개 이상의 배관, 목공, 검사, 정밀 측정 및 검사 도구를 포함합니다. 일반 도구의 측정 도구 범주는 캘리퍼스, 마이크로미터, 사각형, 각도기, 게이지, 온도계, 수분계, 습도계, 측정 테이프 및 나침반으로 구성됩니다. 캘리퍼스는 인치 또는 밀리미터 단위로 내부, 외부, 깊이 및 계단 측정에 사용됩니다. 측정 범위와 정확도가 다른 버니어, 다이얼, 디지털 및 스프링 캘리퍼 변형으로 제공됩니다. 일반 도구 온도계는 주변 및 표면 온도를 측정하는 데 사용되며 다이얼 및 디지털 판독 옵션이 있는 접촉식 및 비접촉식 모델로 제공됩니다. Raptor Supplies 다양한 범위와 정확도로 이러한 다양한 일반 도구를 제공합니다.