그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 다이얼 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
조정 | 외부 |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 재질 | 300 시리즈 광택 스테인리스 스틸 |
코일 마감 | 진동 용 실리콘 충전 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1-1 / 2 "위생 |
다이얼 크기 | 5" |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 4" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -40도 ~ 120도 |
창 재질 | 유리 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
모델 | 케이스 재질 | 연결 위치 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA025CF21 | 300 시리즈 광택 스테인리스 스틸 | 뒤 | 3" | 2.5 " | -40도 ~ 120도 | ₩ 279,247 | |
AA040CF43 | 스테인리스 강 | 뒤 | 3" | 4" | 0도에서 200도까지 | ₩ 279,247 | |
AA040CF47 | 스테인리스 강 | 뒤 | 3" | 4" | 0도에서 250도까지 | ₩ 279,247 | |
AA040CF39 | 300 시리즈 광택 스테인리스 스틸 | 뒤 | 3" | 4" | 0도에서 150도까지 | ₩ 279,247 | |
AA060CF43 | 스테인리스 강 | 뒤 | 3" | 6" | 0도에서 200도까지 | ₩ 279,247 | |
AA060CF39 | 300 시리즈 광택 스테인리스 스틸 | 뒤 | 3" | 6" | 0도에서 150도까지 | ₩ 279,247 | |
BB090CF39 | 스테인리스 강 | 뒤 | 5" | 9" | 0도에서 150도까지 | ₩ 293,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.