항목 | 디지털 다이얼 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
케이스 재질 | ABS |
연결 위치 | 조절할 수 있는 |
연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
전원 필수 | 8.5 ~ 35VDC |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 6" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -40도 ~ 300도 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DVBMT4 | 4" | ₩ 686,613 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.