ALLEGRO SAFETY 밀폐 공간 환기 덕트 Allegro 밀폐 공간 환기 덕트는 유해 공기 오염 물질을 효과적으로 제거하기 위해 밀폐 공간 송풍기 및 팬에 이상적입니다. 다양한 재질, 직경 및 길이로 제공됩니다.
Allegro 밀폐 공간 환기 덕트는 유해 공기 오염 물질을 효과적으로 제거하기 위해 밀폐 공간 송풍기 및 팬에 이상적입니다. 다양한 재질, 직경 및 길이로 제공됩니다.
밀폐 공간 환기 덕트는 신선한 공기 공급을 제공하고 지하실, 맨홀 및 지하의 위험한 가스 및 연기를 환기시키기 위해 밀폐 공간 팬과 함께 사용하도록 설계되었습니다....자세히 보기
표준 덕팅
Allegro 표준 덕팅은 경량의 개폐식 설계로 공기 처리 능력을 최대화하고 마찰 손실을 최소화하면서 양방향 흐름을 위해 제작되었습니다. 그들은 거칠고 가혹한 기후 조건에서 사용하기에 적합한 PVC 덮개가 있는 비닐 및 폴리에스테르 소재를 특징으로 합니다. 이 덕트는 접을 수 없는 디자인과 직장에서 인지할 수 있도록 어두운 기후 스트립이 있는 노란색을 특징으로 하며 ASTM 227 사양도 충족합니다. 760 및 791 CFM 옵션으로 제공되는 광범위한 표준 덕트 중에서 선택하십시오.
Allegro 표준 덕팅은 경량의 개폐식 설계로 공기 처리 능력을 최대화하고 마찰 손실을 최소화하면서 양방향 흐름을 위해 제작되었습니다. 그들은 거칠고 가혹한 기후 조건에서 사용하기에 적합한 PVC 덮개가 있는 비닐 및 폴리에스테르 소재를 특징으로 합니다. 이 덕트는 접을 수 없는 디자인과 직장에서 인지할 수 있도록 어두운 기후 스트립이 있는 노란색을 특징으로 하며 ASTM 227 사양도 충족합니다. 760 및 791 CFM 옵션으로 제공되는 광범위한 표준 덕트 중에서 선택하십시오.
정전기 전도성 EX 덕팅
스타일 | 모델 | 디자인 | 지름 | 항목 | 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9600-25AEX | ₩2,239,745 | RFQ | |||||
A | 9550-25AEX | ₩1,530,581 | RFQ | |||||
A | 9500-25AEX | ₩572,218 | ||||||
A | 9550-15AEX | ₩886,327 | RFQ | |||||
A | 9600-15AEX | ₩2,194,436 | RFQ | |||||
A | 9500-15AEX | ₩409,054 | ||||||
A | 9500-15EX | ₩505,032 | ||||||
A | 9500-25EX | ₩694,347 | ||||||
A | 9600-15EX | ₩1,264,445 | ||||||
A | 9650-15EX | ₩1,620,710 | ||||||
B | 9650-25EX | ₩2,546,775 | ||||||
A | 9550-15EX | ₩1,022,822 | ||||||
A | 9550-25EX | ₩1,774,780 | ||||||
A | 9600-25EX | ₩2,217,582 |
환기 덕트
더 알아보기
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 압력 와셔 및 액세서리
- 연마 숫돌
- 스트레이너
- 용접 화학
- 벤치 캔
- 배터리 작동 식 집수 펌프
- 골판지 튜브
- 맨홀 연기 송풍기
- 포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
- DAYTON DC 기어 모터, 영구 자석 모터 설계
- DAYTON Ibc 믹서 마개 316 스테인레스 스틸
- TREGASKISS 접촉 팁
- BRADY 플라스틱 아버 심
- BUSSMANN F61C 계열 반도체 퓨즈
- ANVIL 검은색 주철 45 Deg. 팔꿈치
- ARO 건이 있는 그리스 펌프
- ENERPAC 스윙 클램프 암
- REGAL 테이퍼 파이프 탭, 로우앵글 NPTF, TiALN
- USA SEALING 폴리카보네이트 용접봉