ALLEGRO SAFETY 9650-15EX 정전기 전도성 덕트, 15피트 길이, 비닐 및 폴리에스테르 구조, 검은색
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
항목 | 정전 도성 덕트 |
색상 | 검정 |
디자인 | 접이식, 비접이식 |
지름 | 20 " |
마감재 | 네오프렌 코팅 |
길이 | 15 피트 |
건축 자재 | 비닐, 폴리 에스테르 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9550-15ex.pdf |
저항 | 100000 옴/평방. 안에. |
표면 | 싱글 플라이 |
온도. 범위 | -65도 250도까지 NS |
UPC | 741851965017 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | US |
모델 | 디자인 | 지름 | 항목 | 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9500-15EX | 접을 수 없음 | 8" | 정전 도성 덕트 | 15 피트 | -65도 250도까지 NS | ₩ 505,032 | |
9500-25EX | 접을 수 없음 | 8" | 정전 도성 덕트 | 25 피트 | -65도 250도까지 NS | ₩ 694,347 | |
9550-15EX | 접이식, 비접이식 | 12 " | 정전 도성 덕트 | 15 피트 | 최대 50도 에프 | ₩ 1,022,822 | |
9550-25EX | 접이식, 비접이식 | 12 " | 정전 도성 덕트 | 25 피트 | 최대 250도 에프 | ₩ 1,774,780 | |
9600-15EX | 접이식, 비접이식 | 16 " | 정전 도성 덕트 | 15 피트 | -65도 250도까지 NS | ₩ 1,264,445 | |
9600-25EX | 접이식, 비접이식 | 16 " | 정전 도성 덕트 | 25 피트 | -65도 250도까지 NS | ₩ 2,217,582 | |
9650-25EX | 접이식, 비접이식 | 20 " | 정전 도성 덕트 | 25 피트 | -65도 250도까지 NS | ₩ 2,546,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.