VAL-MATIC 체크 및 풋 밸브 Val-Matic 체크 및 풋 밸브에는 스윙 체크 밸브가 포함되어 있으며 도시/산업 폐수 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 단방향 흐름을 제공하고 누출이 없는 금속 시트 시스템을 갖추고 있습니다. 무음 체크 및 역류 액추에이터 밸브와 함께 제공됩니다.
Val-Matic 체크 및 풋 밸브에는 스윙 체크 밸브가 포함되어 있으며 도시/산업 폐수 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 단방향 흐름을 제공하고 누출이 없는 금속 시트 시스템을 갖추고 있습니다. 무음 체크 및 역류 액추에이터 밸브와 함께 제공됩니다.
스윙 플렉스 체크 밸브
Val-Matic Swing-Flex 체크 밸브는 식품 및 음료 가공 및 제조 응용 분야에서 진한 슬러리 및 슬러지의 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 NSF 인증 체크 밸브는 잠재적 수격 현상을 줄이기 위한 짧은 디스크 스트로크, 막힘을 최소화하기 위한 매끄럽고 유선형의 윤곽 표면, 누출을 제거하기 위한 확실한 밀봉을 위한 O-링 씰 디자인이 특징입니다. 110~500gpm 범위의 유량 범위에서 다양한 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Val-Matic Swing-Flex 체크 밸브는 식품 및 음료 가공 및 제조 응용 분야에서 진한 슬러리 및 슬러지의 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 NSF 인증 체크 밸브는 잠재적 수격 현상을 줄이기 위한 짧은 디스크 스트로크, 막힘을 최소화하기 위한 매끄럽고 유선형의 윤곽 표면, 누출을 제거하기 위한 확실한 밀봉을 위한 O-링 씰 디자인이 특징입니다. 110~500gpm 범위의 유량 범위에서 다양한 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사일런트 체크 밸브
Val-Matic 범용 체크 밸브는 음용수 및 높은 헤드가 필요한 수직 흐름 응용 분야에 사용하기에 이상적인 인라인 무소음 본체로 설계되었습니다. 이러한 비슬램 체크 밸브에는 스프링이 장착되어 있으며 100000회 이상 테스트를 거쳐 갑작스러운 펌프 정지 또는 밸브 디스크 폐쇄로 인한 워터 해머 효과(고압 충격파)를 제거합니다. Val-Matic 체크 밸브는 흐름 역전 전에 밸브를 닫기 위해 함께 작동하는 짧은 선형 스트로크 및 스프링 리턴 동작과 전체 흐름 영역을 제공하기 위한 빠른 폐쇄 메커니즘이 있는 확장된 본체를 특징으로 합니다. 그들은 또한 각각 높은 정밀도와 진동 부하 감소를 위한 금속 대 금속 안착 시설과 이중 가이드 디스크를 갖추고 있습니다. Val-Matic 체크 밸브는 무연 구성 요소 포함에 대해 NSF/ANSI 372 인증을 받았으며 음용수 사용에 대해 NSF/ANSI 61 인증을 받았습니다.
Val-Matic 범용 체크 밸브는 음용수 및 높은 헤드가 필요한 수직 흐름 응용 분야에 사용하기에 이상적인 인라인 무소음 본체로 설계되었습니다. 이러한 비슬램 체크 밸브에는 스프링이 장착되어 있으며 100000회 이상 테스트를 거쳐 갑작스러운 펌프 정지 또는 밸브 디스크 폐쇄로 인한 워터 해머 효과(고압 충격파)를 제거합니다. Val-Matic 체크 밸브는 흐름 역전 전에 밸브를 닫기 위해 함께 작동하는 짧은 선형 스트로크 및 스프링 리턴 동작과 전체 흐름 영역을 제공하기 위한 빠른 폐쇄 메커니즘이 있는 확장된 본체를 특징으로 합니다. 그들은 또한 각각 높은 정밀도와 진동 부하 감소를 위한 금속 대 금속 안착 시설과 이중 가이드 디스크를 갖추고 있습니다. Val-Matic 체크 밸브는 무연 구성 요소 포함에 대해 NSF/ANSI 372 인증을 받았으며 음용수 사용에 대해 NSF/ANSI 61 인증을 받았습니다.
더 알아보기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 자동차 견인
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 케이블 릴
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- DC 전원 솔레노이드
- BURNDY 구리 분할 볼트 커넥터, 자유 실행 나사
- WESTWARD 미터법 래칫 조합 렌치
- BRADY 파이프 마커, 탈 이온수 회수
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 AMI
- NORDFAB 제트 캡
- SANDUSKY LEE 스테인레스 스틸 보관 캐비닛, 표준 도어
- ENPAC 공격적인 접착식 흡수 롤
- EATON M22 시리즈 가드 링
- DAYTON 어셈블리
- HEAT WAGON 전기 방사 히터