항목 | 스윙 플렉스 체크 밸브 |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 0.25의 PSI |
흐름 | 500 최대. gpm |
길이 | 11 " |
자재 | 주철 ASTM A 126 |
최대 온도 | -70도 ~ 215도 F |
맥스. 수압 | 250의 PSI |
장착 위치 | 수평 |
시트 재질 | 부나 N |
크기 | 4mm |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | US |
Val-Matic 504A Swing-Flex 체크 밸브는 유체 라인의 역류를 방지합니다. 이 Swing-Flex 체크 밸브는 프래킹, 탈수, 폐수 처리, 관개, 채광, 펄프 및 종이 및 저압 가스 서비스 작업과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
Val-Matic 504A Swing-Flex 체크 밸브는 AWWA C508 표준을 준수하며 NSF/ANSI 61 및 NSF/ANSI 372 인증을 받았습니다. 이 Swing-Flex 체크 밸브는 무연이며 음용수 시스템에 설치하기에 안전합니다. 이 체크 밸브는 ISO 9001 표준도 준수합니다.
Val-Matic 504A Swing-Flex 체크 밸브는 수직 또는 수평 흐름 응용 분야에 설치할 수 있습니다. 흐름 화살표 방향은 정상적인 시스템 작동 중에 항상 유체 흐름 방향을 가리켜야 합니다. Val-Matic 체크 밸브는 플랜지 끝단이 특징이며 평면 파이프 플랜지에만 결합해야 합니다. 체크 밸브는 플랜지 볼트/스터드를 사용하여 파이프 시스템에 고정됩니다. 인접한 배관 및 밸브는 밸브에 캔틸레버 응력이 발생할 가능성을 방지하기 위해 정렬 및 지지되어야 합니다. 볼트의 조임은 크로스오버 조임 방법을 사용하여 점진적인 단계로 수행해야 합니다. 전면 탄성 개스킷은 밸브와 배관 시스템 사이의 연결을 밀봉하는 데 사용해야 합니다.
A. Swing-Flex 체크 밸브의 안전한 작동을 위해서는 다양한 안전 예방 조치가 필요합니다.
A. Val-Matic 504A Swing-Flex 체크 밸브와 같은 간단한 장치는 액체/슬러리의 단방향 흐름을 보장하도록 설계되었습니다. 힌지에서 회전 / 스윙하여 열리고 닫히는 디스크가있어 유체 흐름을 허용 / 제한합니다. 이 디스크는 유체 역류 가능성을 방지하기 위해 닫힙니다.
A. 아니오, 이 Swing-Flex 체크 밸브는 최소 5년 동안 문제 없이 작동하도록 설계되었습니다. 이 체크 밸브는 기본적인 막힘 및 유지 관리 루틴을 제외하고는 빈번한 유지 관리가 필요하지 않습니다.
A. 가장 이상적인 설치는 펌프입니다. 이 Swing-Flex 체크 밸브는 펌프가 정지된 후에도 펌프의 프라임을 유지하기 위해 펌프의 흡입측에 설치될 수 있습니다. 이 체크 밸브는 펌프가 꺼진 후 펌프의 토출에 사용될 때 다운스트림 시스템에서 역류를 방지합니다.
A. 예, Val-Matic 504A Swing-Flex 체크 밸브는 수직 및 수평 방향 설치를 지원합니다. 이 Swing-Flex 체크 밸브는 수직 흐름 애플리케이션에서 부드럽고 제한 없는 유체 흐름을 허용합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.