ATP 튜빙
필터
온도 범위: -50에서 140F , 진공 등급: 28 인치 Hg
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 폭발 압력 | 색상 | 관용 | 타입 | 벽 두께 | 경도 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LZH5 | 1 / 4 " | 720 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 3 / 64 " | 해안 A : 98 | 5 / 32 " | ₩ 67,760 | |
B | 4HL92 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 청색 클리어 | +/- 0.007 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | - | 5 / 32 " | ₩ 43,295 | |
C | 1PBP8 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 검정 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 123,777 | |
D | 1PBN7 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 청색 클리어 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 123,830 | |
E | 1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | 빨간색 | +0.004에서 -0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 57,085 | |
F | PU14BG | 1 / 4 " | 720 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 3 / 64 " | 해안 A : 98 | 5 / 32 " | - | RFQ
|
G | 1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | 노란색 | +0.004에서 -0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 57,085 | |
F | PU38BG | 3 / 8 " | 600의 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 1 / 16 " | 해안 A : 98 | 1 / 4 " | - | RFQ
|
H | PE38-DY | 3 / 8 " | - | 노란색 | - | - | 1 / 16 " | 해안 D : 55 | 1 / 4 " | ₩ 544,320 | |
I | PU38-BBLK | 3 / 8 " | - | 검정 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 16 " | 쇼어 A 98 | 1 / 4 " | - | RFQ
|
J | HDPE58ANA | 5 / 8 " | - | 자연의 | - | 고밀도 | 1 / 16 " | 쇼어 A : 93 / D45D | 1 / 2 " | ₩ 143,010 | |
K | 1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | 검정 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 32 " | 쇼어 A 98 | 3 / 32 " | ₩ 27,877 | |
F | PU06MAG | 6mm | 800 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 1 / 32 " | 해안 A : 98 | 4mm | ₩ 91,822 | |
H | PU06월 | 6mm | 540 PSI | 노란색 | +0.004에서 -0.004 " | 메트릭 | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | ₩ 91,664 | |
L | 1CTH2 | 6mm | 540 PSI | 빨간색 | +0.004에서 -0.004 " | 메트릭 | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | ₩ 44,415 | |
M | 1PBU3 | 6mm | 180의 PSI | 청색 클리어 | +/- 0.004 " | 메트릭 | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | ₩ 120,452 | |
F | PU08MAG | 8mm | 720 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 3 / 64 " | 해안 A : 98 | 5mm | ₩ 162,505 | |
F | PU10MAG | 10mm | 600의 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 1 / 16 " | 해안 A : 98 | 6.5mm | ₩ 202,037 | |
F | PU12MAG | 12 mm | 600의 PSI | 초록색 | +0.004에서 -0.004 " | 압출 | 0.086 " | 해안 A : 98 | 8mm | ₩ 271,862 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 독 장비 액세서리
- 유압 도구 액세서리
- 나선형 톱 액세서리
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 시력 게이지
- 모터용품
- 유틸리티 카트
- 수공구 키트
- 무선 도구
- 스레드 삽입
- WATTS LFS777S 시리즈 청동 와이 패턴 스트레이너
- AKRO-MILS 이코노미 네스트 및 선반
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 밸브, 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 100 체인 번호
- KERN AND SOHN ORM-B 시리즈 디지털 굴절계
- THOMAS & BETTS 압착 다이
- ULTRATECH 교체 폼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDNS 단일 감속 감속기