그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 540 PSI |
색상 | 빨간색 |
경도 | 쇼어 A 98 |
내부 Dia. | 4mm |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 180의 PSI |
외부 Dia. | 6mm |
관용 | +0.004에서 -0.004 " |
타입 | 메트릭 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
벽 두께 | 0.039 " |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 폭발 압력 | 색상 | 관용 | 타입 | 벽 두께 | 경도 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | 빨간색 | +0.004에서 -0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 65,397 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | 노란색 | +0.004에서 -0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 65,397 | ||
PU06월 | 6mm | 540 PSI | 노란색 | +0.004에서 -0.004 " | 메트릭 | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | ₩ 79,922 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | 검정 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 32 " | 쇼어 A 98 | 3 / 32 " | ₩ 31,937 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 청색 클리어 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 143,010 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 검정 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 143,010 | ||
PU38-BBLK | 3 / 8 " | - | 검정 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 16 " | 쇼어 A 98 | 1 / 4 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.