ATP PU38-BBLK 튜빙 1/4in. ID x 3/8인치 외경 250피트 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 검정 |
경도 | 쇼어 A 98 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 250ft. |
자재 | 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 6.1 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 폭발 압력 | 색상 | 관용 | 타입 | 벽 두께 | 경도 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | 빨간색 | +0.004에서 -0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 57,085 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | 노란색 | +0.004에서 -0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 57,085 | ||
PU06월 | 6mm | 540 PSI | 노란색 | +0.004에서 -0.004 " | 메트릭 | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | ₩ 91,665 | ||
1CTH2 | 6mm | 540 PSI | 빨간색 | +0.004에서 -0.004 " | 메트릭 | 0.039 " | 쇼어 A 98 | 4mm | ₩ 44,415 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | 검정 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 1 / 32 " | 쇼어 A 98 | 3 / 32 " | ₩ 27,877 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 청색 클리어 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 123,830 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180의 PSI | 검정 | +/- 0.004 " | ㅁㄴㅇㄹ | 3 / 64 " | 쇼어 A 98 | 5 / 32 " | ₩ 123,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.