플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ATP HDPE58ANA 튜빙 5/8인치 외경 100피트 길이 천연 | AC2QKG 2LZT7

ATP HDPE58ANA 튜빙 5/8인치 외경 100피트 길이 천연

재고 있음 있음
항목: AC2QKG 모델: HDPE58ANA크로스 참조: 2LZT7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 143,010 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목관 재료
색상자연의
경도쇼어 A : 93 / D45D
내부 Dia.1 / 2 "
길이100ft.
자재폴리에틸렌
최대. 압력151 PSI
외부 Dia.5 / 8 "
온도. 범위-50에서 140F
타입고밀도
벽 두께1 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.12
선박 높이 (cm)8.64
선박 길이 (cm)28.45
선박 폭 (cm)28.96
HS 코드3917320020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.폭발 압력색상관용타입벽 두께경도내부 Dia.가격
ATP 1CTF9 튜빙 폴리 프로필렌 1/4 인치 180 Psi 100 피트 빨간색 | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSI빨간색+0.004에서 -0.004 "ㅁㄴㅇㄹ3 / 64 "쇼어 A 985 / 32 "₩ 57,085
ATP 1CTG5 튜브 폴리 프로필렌 1/4 인치 180 Psi 100 피트 노란색 | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSI노란색+0.004에서 -0.004 "ㅁㄴㅇㄹ3 / 64 "쇼어 A 985 / 32 "₩ 57,085
ATP PU06MAY 튜빙 폴리프로필렌 6mm 외경 180 Psi 노란색 | AA9EXC 1CTH1 PU06월6mm540 PSI노란색+0.004에서 -0.004 "메트릭0.039 "쇼어 A 984mm₩ 91,665
ATP 1CTH2 튜빙 폴리프로필렌 6mm 외경 180 Psi 빨간색 | AA9EXD 1CTH26mm540 PSI빨간색+0.004에서 -0.004 "메트릭0.039 "쇼어 A 984mm₩ 44,415
ATP 1PBL9 튜브 3/32인치 Idx5/32인치 외부 직경 100피트 검정색 | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSI검정+/- 0.004 "ㅁㄴㅇㄹ1 / 32 "쇼어 A 983 / 32 "₩ 27,877
ATP 1PBN7 튜브 5/32in Id x 1/4 외경 250피트 Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180의 PSI청색 클리어+/- 0.004 "ㅁㄴㅇㄹ3 / 64 "쇼어 A 985 / 32 "₩ 123,830
ATP 1PBP8 튜브 5/32인치 Idx1/4인치 외경 250피트 블랙 | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180의 PSI검정+/- 0.004 "ㅁㄴㅇㄹ3 / 64 "쇼어 A 985 / 32 "₩ 123,777

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ATP HDPE58ANA 튜빙 5/8인치 외경 100피트 길이 천연
₩ 143,010 /단위