Val-Matic 506A Swing-Flex 체크 밸브는 관개 시스템, 소방 서비스, 폐수 처리장 및 광산 시설에 사용됩니다. 역류를 방지하고 누출 가능성을 제거하면서 해수, 부식성 화학 물질 및 연마 슬러리를 한 방향으로 흐르게 합니다.
특징:
- Val-Matic 506A Swing-Flex 체크 밸브는 100% 무제한 흐름 영역을 제공하여 수두 손실을 낮추고 흐름 특성을 개선합니다.
- 고압 및 저압에서 확실한 밀봉을 보장하기 위해 디스크에 통합 O-링이 있습니다.
- 이 체크 밸브는 밸브 디스크의 고유한 Memory-Flex 동작과 함께 짧은 디스크 스트로크를 사용하여 슬램 방지 체크 밸브로 작동합니다.
- 부드럽고 제한이 없는 완전 흐름 설계로 수직 흐름 응용 분야에서도 슬러지 및 슬러리에 대한 완벽한 선택입니다.
- 이 표준 Swing-Flex 체크 밸브는 견고한 주철로 만들어졌으며 높은 압축 강도를 보장하기 위해 고무로 둘러싸인 디스크가 있습니다.
- 이 체크 밸브의 내부 및 외부 표면은 표면에 대한 강한 접착력과 공격적인 화학 물질에 대한 침투 저항을 위해 융착된 에폭시 코팅이 특징입니다.
- 이 밸브는 최대 250psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
호환 액세서리:
- 기계식 디스크 위치 표시기: 이 표시기는 밸브 디스크의 위치를 명확하게 표시합니다.
- 리미트 스위치: 이 스위치는 밸브의 열림 또는 닫힘 위치를 원격으로 표시해야 하는 애플리케이션에 권장됩니다.
- 역류 액츄에이터: 이 액츄에이터는 밸브의 바닥에 장착되어 밸브를 통해 반대 방향으로 수동 역류를 허용합니다.
- 오일 쿠션: 수격 현상을 최소화하기 위해 단 10~1초 만에 밸브 폐쇄의 마지막 5%를 유압으로 제어합니다.
- 탭 포트: 이 상단 및 하단 NPT 포트는 압력 테스트, 샘플링 및 침전물 제거에 적합합니다.
- 고무 라이닝: 브랜드의 내부 고무 라이닝은 부식성 또는 연마성 유체가 포함된 시스템에 매우 적합합니다.
- 유리 라이닝: Val-Matic 내부 라이닝은 매끄럽고 끈적거리지 않는 표면을 제공합니다.
표준 및 승인 :
- 미국 수도 협회 표준 ANSI / AWWA C508.2.2
- NSF/ANSI 61
- ISO 9001
자주 묻는 질문:
Q. 스윙 체크 밸브와 스프링 체크 밸브의 차이점은 무엇입니까?
A.
- 스윙 체크 밸브는 전방 흐름을 제공하기 위해 시트에서 스윙한 다음 흐름이 중지되면 시트로 다시 스윙하는 플래퍼를 특징으로 합니다.
- 스프링이 장착된 체크 밸브에는 체크 밸브를 닫는 데 도움이 되는 스프링이 있습니다.
Q. 체크 밸브는 언제 사용해야 합니까?
A. 체크 밸브는 일반적으로 펌프가 차단될 때 다운스트림 시스템에서 역류를 방지하기 위해 펌프 배출 시스템에 사용됩니다. 또한 가지의 오염된 매체가 주 간선으로 역류하는 것을 방지합니다.
Q. Val-Matic 506A Swing-Flex 체크 밸브를 수직으로 사용할 수 있습니까?
A. 예, 스윙 체크 밸브는 수평 및 수직 방향으로 설치할 수 있습니다.
Q. 체크 밸브가 고장나는 원인은 무엇입니까?
A.
- 파이프라인의 파편.
- 마모된 엘라스토머 및 시트 씰.
- 과도하게 높은 온도 조건에서 작동.
- 부적절한 밸브 설치, 조립 및 유지보수.
Q. 체크 밸브는 어떻게 유지 관리합니까?
A.
- 청소해라.
- 밸브를 윤활 상태로 유지하십시오.
- 보호 단열재를 적용하십시오.