VAL-MATIC 스윙-플렉스 체크 밸브
스타일 | 모델 | 흐름 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502 | 110 최대. gpm | 8" | 2" | 6" | ₩ 1,116,885 | |
A | 525 | 220 최대. gpm | 8.5 " | 2.5 " | 7" | ₩ 1,291,132 | |
A | 503 | 300 최대. gpm | 9.5 " | 3" | 7.5 " | ₩ 1,479,327 | |
A | 504 | 500 최대. gpm | 11 " | 4mm | 9" | ₩ 1,609,230 | |
A | 506 | 1000 최대. gpm | 15 " | 6 | 11 " | ₩ 2,602,145 | |
A | 508 | 2250 최대. gpm | 19.5 " | 8 | 13.5 " | ₩ 3,738,962 | |
A | 510 | 2500 최대. gpm | 24.5 " | 10 | 16 " | ₩ 6,940,447 | |
A | 512 | 4000 최대. gpm | 27.5 " | 12 " | 19 " | ₩ 10,171,507 |
스윙 플렉스 체크 밸브
Val-Matic Swing-Flex 체크 밸브는 식품 및 음료 가공 및 제조 응용 분야에서 진한 슬러리 및 슬러지의 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 NSF 인증 체크 밸브는 잠재적 수격 현상을 줄이기 위한 짧은 디스크 스트로크, 막힘을 최소화하기 위한 매끄럽고 유선형의 윤곽 표면, 누출을 제거하기 위한 확실한 밀봉을 위한 O-링 씰 디자인이 특징입니다. 110~500gpm 범위의 유량 범위에서 다양한 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트 형 흄 후드
- 접지봉
- 퍼지 및 채우기 밸브
- 페인트 필터 패드 액세서리
- 비옷
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 전기 박스
- 청력 보호
- 연못 액세서리
- WESTWARD 카바이드 팁, 조합 원형 톱날
- SPEEDAIRE 필터 레귤레이터
- MILWAUKEE 초경 해머 드릴 비트
- BESSEY 크로스 오버 클램프 Antivibe Ergo
- BUSSMANN C10M 계열 고속 작동 소형 퓨즈
- GUARDIAN EQUIPMENT 어댑터
- ROBERTSHAW 온도 다이얼
- LINCOLN 그리스 필러 니플
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4611G 시리즈