항목 | 스윙 플렉스 역류 액츄에이터 체크 밸브 |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 0.25의 PSI |
흐름 | 2250gpm |
길이 | 19.5 |
자재 | 주철 ASTM A 126 |
최대 온도 | -70도 ~ 215도 F |
맥스. 수압 | 250의 PSI |
장착 위치 | 수평 |
시트 재질 | 부나 N |
크기 | 8 |
폭 | 13.5 |
선박 중량 (kg) | 131.85 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.