80/20 30 시리즈 30-3030 프로파일 T-슬롯 돌출부
필터
구멍 Dia .: 6.5mm , 색상: 초기화 , 드롭 잠금: 2도 , 마치다: 양극 산화 처리 , 등급: 6105 - T5 , 재료: 알류미늄 , 탄성 계수: 70326.5N/제곱미터 mm , 슬롯 폭: 8.13mm , 표면적: 3.144제곱센티미터 , 유형: T 슬롯
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 관성 모멘트 | 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-3030 백만 -4 백만 | 4m | 30mm | 30mm | 2.7221 cm4 | 241.1 N/평방 mm | ₩ 111,282 | RFQ
|
A | 30-3030 백만 -6 백만 | 6m | 30mm | 30mm | 2.7221 cm4 | 241.1 N/평방 mm | ₩ 170,345 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 너트 렌치
- 아크 용접 케이블 릴
- 정전기 에어필터
- 무선 리모콘
- 기상 관측소 액세서리
- 히트 건 및 액세서리
- 토질 테스터
- 체인 및 공구
- 스테인리스 강
- 주석
- MSA 램프 브래킷 및 코드 홀더가있는 전면 테두리 하드 모자
- WESTWARD 배터리 충전기
- HARVEL CLEAR 캡
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : FY 시리즈
- HUSQVARNA 연마 패드 200 그릿
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 검정 SR 나사산 피팅 플랜지, SR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC Y 체크 밸브, 소켓 종단, FKM
- AME INTERNATIONAL 자동차 도구 커버
- TRACEABLE 서미스터 온도계
- ALLEGRO SAFETY MVP가 포함된 AC 에어백 송풍기 시스템