BURNDY Hylink 시리즈 짧은 배럴 스플라이스
필터
전압 등급 : 0.32 "
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 길이 | 자재 | 맥스. 전압 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | nisekyuu | - | - | - | - | - | 2" | - | RFQ
|
B | YGS26 | - | - | - | - | - | 3.13 " | - | RFQ
|
C | YS26LBOX | 검정 | - | - | - | - | 2.17 " | 2/0AWG | RFQ
|
D | YS6CL | 파란색 | - | - | - | - | 1.75 " | - | RFQ
|
C | YS6CLBOX | 파란색 | - | 구리 | - | - | 1.75 " | 6 AWG | RFQ
|
C | YS2CLBOX | 갈색 | - | 구리 | - | - | - | 2 AWG | RFQ
|
E | YS34L | 갈색 | - | - | - | - | 3.15 " | 500kcmil | RFQ
|
F | YS2C | 갈색 | - | 구리 | - | - | 2.82 " | 2 AWG | RFQ
|
F | YS4C | 회색 | - | 구리 | - | - | 2.55 " | 4 AWG | RFQ
|
C | YS4CLBOX | 회색 | - | 구리 | - | - | 1.75 " | 4 AWG | RFQ
|
D | YS4CL | 회색 | - | - | - | - | 1.75 " | - | RFQ
|
C | YS1CLBOX | 초록색 | - | - | - | - | 2.06 " | 1 AWG | RFQ
|
G | YS4CA1 | 초록색 | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | RFQ
|
H | YS26A1 | 올리브 | 2.61 " | - | - | 0.67 " | 2.610 " | 2/0AWG | RFQ
|
F | YS27 | 주황색 | - | 구리 | - | - | 0.27 " | 3/0AWG | RFQ
|
F | YS25 | 핑크 | - | 구리 | - | - | 3.08 " | 1/0AWG | RFQ
|
C | YS25LBOX | 핑크 | - | - | - | - | - | 1/0AWG | RFQ
|
F | YS28 | 보라색 | - | 구리 | - | - | 3.57 " | 7.05 " | RFQ
|
I | YS28LBOX | 보라색 | - | - | - | - | - | 7.05 " | RFQ
|
F | YS8C | 빨간색 | 1.75 " | 구리 | - | - | 1.75 " | 8 AWG | RFQ
|
E | YS31L | 빨간색 | - | - | - | - | 2.6 " | 7.01 " | RFQ
|
C | YS8CLBOX | 빨간색 | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | RFQ
|
H | YS27A1 | 루비 | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | 3/0AWG | RFQ
|
H | YS28A1 | 백 | 3.06 " | 알류미늄 | - | 0.85 " | 3.060 " | 7.05 " | RFQ
|
J | YS29LBOX | 노란색 | - | - | - | - | - | 6.89 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대걸레 손잡이 및 프레임
- 맨홀 보호 난간
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 커넥터 도구
- 케이블 프로텍터
- 마감 용품
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 농업 테스트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- TELEMECANIQUE SENSORS 롤러 레버 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- TOUGH GUY 씰 코팅 스퀴지
- BRISKHEAT 유리 섬유 난방 테이프
- NIBCO 607-2 시리즈, 엘보, 90도
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 픽업 도구
- MAKITA 마무리 샌더
- DETECTAPRO 금속 감지 스틱 펜
- SQUARE D 열동 자기식 트립 회로 차단기, 고정 트립, 유형 LAL