천장 배기 통풍기
천장 환풍기, 절연
인공 호흡기, 인라인
인라인 캐비닛 환풍기, 싱글와이드
Dayton 인라인 캐비넷 환풍기는 욕실 및 다용도실에 무소음 다중 구역 환기를 제공합니다. 이 환기 장치는 구조적 견고성과 노출된 표면의 내식성을 위해 아연 도금된 강철 하우징이 특징입니다. 진동 감쇠를 위한 스프링 장착 백드래프트 댐퍼와 모터 권선 냉각을 위한 개방형 방적 인클로저가 통합되어 있습니다. 이 UL/cUL 인증 인공호흡기는 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있으며 13.25, 14 및 18인치의 하우징 길이로 제공됩니다.
Dayton 인라인 캐비넷 환풍기는 욕실 및 다용도실에 무소음 다중 구역 환기를 제공합니다. 이 환기 장치는 구조적 견고성과 노출된 표면의 내식성을 위해 아연 도금된 강철 하우징이 특징입니다. 진동 감쇠를 위한 스프링 장착 백드래프트 댐퍼와 모터 권선 냉각을 위한 개방형 방적 인클로저가 통합되어 있습니다. 이 UL/cUL 인증 인공호흡기는 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있으며 13.25, 14 및 18인치의 하우징 길이로 제공됩니다.
인라인 캐비닛 인공 호흡기, Doublewide
Dayton 인라인 이중폭 인공호흡기는 공공 화장실 및 회의실의 지속적인 환기에 적합합니다. 이 인공호흡기는 최대 1610rpm의 속도로 작동하는 열 보호 개방형 방적 모터를 갖추고 있으며 설치가 용이하도록 수평/수직 장착이 가능합니다. 스틸/플라스틱/알루미늄 휠과 통합되어 있으며 18~45.5인치 범위의 하우징 길이로 제공됩니다.
Dayton 인라인 이중폭 인공호흡기는 공공 화장실 및 회의실의 지속적인 환기에 적합합니다. 이 인공호흡기는 최대 1610rpm의 속도로 작동하는 열 보호 개방형 방적 모터를 갖추고 있으며 설치가 용이하도록 수평/수직 장착이 가능합니다. 스틸/플라스틱/알루미늄 휠과 통합되어 있으며 18~45.5인치 범위의 하우징 길이로 제공됩니다.
천장형 환풍기
Dayton 천장 환풍기는 안개가 낀 거울을 빠르게 청소하고 욕실 습기를 최소 수준으로 유지하기 위해 습도를 낮추도록 설계되었습니다. 소음을 흡수하는 방음 기능이 있어 욕실, 다용도실, 회의실 및 사무실에 조용하고 고성능 환기를 제공합니다. 이 UL 및 C-UL 인증 팬은 열 보호 모터 및 외부 전기 액세스와 함께 제공되므로 설치 시간이 단축됩니다. 9인치, 11.25인치 및 14.5인치의 하우징 높이로 제공되는 다양한 천장 환기 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 천장 환풍기는 안개가 낀 거울을 빠르게 청소하고 욕실 습기를 최소 수준으로 유지하기 위해 습도를 낮추도록 설계되었습니다. 소음을 흡수하는 방음 기능이 있어 욕실, 다용도실, 회의실 및 사무실에 조용하고 고성능 환기를 제공합니다. 이 UL 및 C-UL 인증 팬은 열 보호 모터 및 외부 전기 액세스와 함께 제공되므로 설치 시간이 단축됩니다. 9인치, 11.25인치 및 14.5인치의 하우징 높이로 제공되는 다양한 천장 환기 장치 중에서 선택하십시오.
천장 형 인공 호흡기 절연 752 CFM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6WZN2 | AF2PJX | ₩ 1,255,100 |
천장 환풍기 1410 Cfm 115 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5AE80 | AE3AFB | ₩ 1,552,022 |
인라인 캐비닛 팬 로우 프로파일 103 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6WZN3 | AF2PJY | ₩ 481,232 |
팬, 130cfm 최대 공기 흐름, 가변 속도, 0.3손, 로우 프로파일, 120V AC, 115V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L100E | CN2TGY | ₩ 339,220 |
팬 욕실 80 Cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HD80L | AE3MDB | ₩ 224,927 |
천장 배기 통풍기
천장 배기 환기 장치는 천장에 수평 또는 수직으로 덕트를 설치하여 상업 및 산업 분야에서 공기로부터 연무, 연기, 열 및 공기 중 가스를 제거합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 인라인 캐비닛 환풍기, 욕실 팬 및 천장 환풍기를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 그리고 브론. 다양한 흡입구에서 확장된 덕트를 위한 인라인 설계, 더 조용한 작동을 위한 음영 폴 디자인 및 고용량 팬을 사용하여 연속 작동을 위한 이중 폭 포트를 특징으로 합니다. 4~12인치 범위의 직경을 가진 덕트에 맞는 다양한 환기 장치 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 파워 드릴
- 전선 및 케이블
- 전구 관련 제품
- 솔레노이드
- 주방 수도꼭지
- 위험한 위치 제어 스테이션
- 휴대용 에어컨 액세서리
- 육각 드라이브 스레드 인서트
- 작업대 상판
- APPROVED VENDOR 316 스테인리스 스틸 게이트 밸브, 소켓 용접
- IVES 구멍이있는 기어드 피아노 경첩
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 슈가 캐디, 20팩
- DURHAM MANUFACTURING 휴대용 상점 책상
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-16 Un
- EDWARDS MFG 65톤 철공
- STARRETT 98 시리즈 기계공 레벨, 접지 및 눈금형 바이알
- KOHLER 야외 장비 부품
- GUARDIAN EQUIPMENT 부식 방지 안약
- TENNANT 도구