항목 | 천장 환풍기 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 181 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 161 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 157 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 141 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 132 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 124 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 114 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 94 |
배출 높이 (인치) | 6 직경. |
덕트 직경 | 6" |
완전 부하 암페어 | 1.3 |
그릴 길이 | 14 입력 |
그릴 재질 | 폴리머 |
그릴 폭 | 14 입력 |
하우징 높이 | 11.75 " |
하우징 길이 | 12.25 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 12.25 " |
Hz | 60 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 710 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
장착 위치 | 천장 또는 벽 |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 1.3 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 1.4 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 1.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 2.2 |
속도 | 1 |
속도 제어 | 4C331 또는 6E897 |
타입 | 절연 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 100 |
휠 지름 | 7 13 / 16 " |
휠 재질 | 폴리머 |
선박 중량 (kg) | 9.14 |
선박 높이 (cm) | 37.85 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 덕트 직경 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | 12 | 136 | 115 | - | 6 직경. | - | 6" | 1.10 | - | RFQ
| |
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | ₩ 1,537,865 | ||
L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 8 직경 | - | 8" | 1.80 | ₩ 443,782 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 8 직경 | - | 8" | 2.1 | ₩ 463,627 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 8 직경 | - | 8" | 2.60 | ₩ 467,337 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ₩ 787,482 | ||
L500 | 339 | 538 | 520 | 186 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ₩ 940,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.