BROAN NUTONE 천장 통풍기, 단열
필터
하우징 재질 : 아연 도금 강판 ,Hz: 60 , 최대. 입구 온도: 104도 F , 모터 인클로저: 엽니다 , 모터 절연: 클래스 B , 장착 위치: 천장 또는 벽 , 단계: 1 , 속도: 1 , 유형: 절연 , 전압: 120 VAC , 휠 재질: 폴리머
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 덕트 직경 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L100 | 12 | 136 | 115 | - | 6 직경. | - | 6" | 1.10 | - | RFQ
|
A | L150 | 94 | 181 | 161 | - | 6 직경. | - | 6" | 1.3 | ₩ 411,652 | |
A | L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 8 직경 | - | 8" | 1.80 | ₩ 443,782 | |
B | L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ₩ 787,482 | |
A | L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 8 직경 | - | 8" | 2.1 | ₩ 463,627 | |
A | L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 8 직경 | - | 8" | 2.60 | ₩ 467,337 | |
B | L500 | 339 | 538 | 520 | 186 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ₩ 940,240 | |
B | L700 | 534 | 722 | 704 | 333 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.90 | ₩ 1,095,727 | |
C | L900 | 636 | 918 | 905 | 390 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | ₩ 1,291,325 | |
C | L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | ₩ 1,537,864 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스레드 생크 드릴 비트
- 파이프 추출기
- 지게차 리프팅 빔 및 후크
- 외부 목재 얼룩 및 실러
- 고하 중 실린더 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 냉각 팬 및 액세서리
- 지게차 및 지게차 부착물
- 천장 타일 및 단열재
- 호이스트 및 트롤리
- OK INDUSTRIES 배터리 작동 펀치 다운 도구
- KNIPEX 고정 링 플라이어 세트
- IDEAL 대각선 커터 길이 8 인치
- BUSSMANN ACL 시리즈 자동차 퓨즈
- PARKER 벽 브래킷
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5956T 시리즈
- SMC VALVES 진공 매니 폴드
- WEG Tefc 이중 속도 냉각탑 모터, XNUMX상
- WEG MSW 시리즈 로터리 핸들