DAYTON 인라인 캐비닛 통풍기, 이중 폭
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 방전 폭 (인치) | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6WZN8 | 334 | 737 | 698 | - | - | - | 10 | 4.40 | ₩ 1,302,717 | |
A | 6WZN9 | 638 | 813 | 784 | 603 | 567 | 527 | 10 | 3.77 | ₩ 1,378,545 | |
B | 3DPF6 | 1345 | 1584 | 1543 | 1293 | 1238 | 1181 | 18.75 | 7.80 | ₩ 1,480,325 |
인라인 캐비닛 인공 호흡기, Doublewide
Dayton 인라인 이중폭 인공호흡기는 공공 화장실 및 회의실의 지속적인 환기에 적합합니다. 이 인공호흡기는 최대 1610rpm의 속도로 작동하는 열 보호 개방형 방적 모터를 갖추고 있으며 설치가 용이하도록 수평/수직 장착이 가능합니다. 스틸/플라스틱/알루미늄 휠과 통합되어 있으며 18~45.5인치 범위의 하우징 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 홀 커터
- 자동차 카메라 시스템
- 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 진공 조절기
- HVAC 모터
- 고정용공구
- 직업 사이트 조명
- 콘크리트 테스트
- 연기 추출기 및 액세서리
- FOOTHILLS PRODUCTS 토트 백
- PALMGREN 크로스 슬라이드 바이스
- COOPER B-LINE B422 시리즈 직각 클램프
- MARTIN SPROCKET 더블 스레드 웜, 12 피치
- BURRELL SCIENTIFIC 축
- WHEELER-REX 교체 소켓
- BLUCHER P-트랩
- WEG 전기 모터, 60Hp
- WEG SRW01 시리즈 연결 케이블 UC-HMI