항목 | 인라인 인공 호흡기 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 813 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 784 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 777 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 755 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 742 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 707 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 672 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 638 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 603 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 567 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 527 |
배출 높이 (인치) | 8 |
방전 폭 (인치) | 10 |
완전 부하 암페어 | 3.77 |
하우징 높이 | 14.5 " |
하우징 길이 | 18 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 14.375 " |
Hz | 60 |
입구 높이 (인치) | 13-1/4 |
입구 폭 (인치) | 16-7/8 |
절연 | 가능 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 오픈 드립 증명 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1600 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 3.0 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 3.0 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 3.0 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 3.0 |
속도 | 1 |
속도 제어 | 1DGV2 |
타입 | 더블 와이드 |
전압 | 115 |
와트 | 405 |
휠 지름 | 7 1 / 2 " |
휠 재질 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 16.5 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.