항목 | 인라인 인공 호흡기 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 266 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 246 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 241 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 228 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 221 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 205 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 187 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 165 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 132 |
배출 높이 (인치) | 8 |
방전 폭 (인치) | 8 |
완전 부하 암페어 | 0.79 |
하우징 높이 | 11.25 " |
하우징 길이 | 14 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 11.875 " |
Hz | 60 |
입구 높이 (인치) | 10 |
입구 폭 (인치) | 12-7/8 |
절연 | 가능 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1000 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
장착 위치 | 인라인 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 0.9 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 1.0 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 1.0 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 1.7 |
속도 | 1 |
속도 제어 | 1DGV1 |
타입 | 싱글 와이드 |
전압 | 115 |
와트 | 83 |
휠 지름 | 6 11 / 16 " |
휠 재질 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 8.94 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | 배출 높이 (인치) | 완전 부하 암페어 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | ₩ 590,170 | |
3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | ₩ 735,770 | |
3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | ₩ 845,250 | |
3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | ₩ 867,160 | |
3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | ₩ 1,040,830 | |
6WZN6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | ₩ 685,230 | |
6WZN7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | ₩ 1,105,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.