항목 | 인라인 인공 호흡기 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 704 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 686 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 681 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 656 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 631 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 604 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 575 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 533 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 412 |
배출 높이 (인치) | 4.5 |
방전 폭 (인치) | 18.5 |
덕트 직경 | 10 " |
완전 부하 암페어 | 2.90 |
하우징 높이 | 11.75 " |
하우징 길이 | 12.25 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 21.25 " |
Hz | 60 |
입구 높이 (인치) | 4-1/2 |
입구 폭 (인치) | 18-1/2 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1090 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 원격 인라인 |
상 | 1 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 3.6 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 3.8 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 3.7 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 3.9 |
속도 | 1 |
속도 제어 | 4C254 또는 6E898 |
타입 | 인라인 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 313 |
휠 지름 | 7 13 / 16 " |
휠 재질 | 폴리머 |
선박 중량 (kg) | 14.72 |
선박 높이 (cm) | 38.86 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 덕트 직경 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6 직경. | - | 6" | 1.10 | ₩ 408,695 | ||
L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 6 직경. | - | 6" | 1.3 | ₩ 426,895 | ||
L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 8 직경 | - | 8" | 1.80 | ₩ 477,365 | ||
L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 8 직경 | - | 8" | 2.60 | ₩ 519,172 | ||
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ₩ 818,265 | ||
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ₩ 987,770 | ||
L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | ₩ 1,190,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.