TEMPCO 밴드 히터 드럼 히터, 압출 다이, 식품 서비스 보온 냄비 및 블로우 성형기의 열 전달 응용 분야를 위해 원통형 공작물을 감싸도록 설계된 산업용 등급 밴드 히터입니다. 유연성과 설치 용이성을 위해 조절 가능한 금속 스트랩이 특징입니다.
드럼 히터, 압출 다이, 식품 서비스 보온 냄비 및 블로우 성형기의 열 전달 응용 분야를 위해 원통형 공작물을 감싸도록 설계된 산업용 등급 밴드 히터입니다. 유연성과 설치 용이성을 위해 조절 가능한 금속 스트랩이 특징입니다.
밴드 히터, 240V
Tempco 밴드 히터는 원통형 표면을 가열하도록 설계되었으며 오일 회수 시스템, 플라스틱 압출기, 플라스틱 사출 성형기 및 야금 분석 장비에 널리 사용됩니다. 높은 와트 밀도 및/또는 높은 작동 온도가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 히터는 깨지지 않는 전원 나사 단자, 오염 방지 설계, 우수한 열 전달 및 화씨 1400도의 최대 작동 온도를 특징으로 합니다. 세라믹 절연 섬유, 운모 절연 강철, 알루미늄 압출 및 미네랄 절연 스테인리스 스틸 합금 변형으로 제공됩니다.
Tempco 밴드 히터는 원통형 표면을 가열하도록 설계되었으며 오일 회수 시스템, 플라스틱 압출기, 플라스틱 사출 성형기 및 야금 분석 장비에 널리 사용됩니다. 높은 와트 밀도 및/또는 높은 작동 온도가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 히터는 깨지지 않는 전원 나사 단자, 오염 방지 설계, 우수한 열 전달 및 화씨 1400도의 최대 작동 온도를 특징으로 합니다. 세라믹 절연 섬유, 운모 절연 강철, 알루미늄 압출 및 미네랄 절연 스테인리스 스틸 합금 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | A | 내부 Dia. | 와트 밀도 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20523 | ₩103,705 | ||||||
A | MBH20529 | ₩111,527 | ||||||
A | MBH20535 | ₩128,082 | ||||||
A | MBH20526 | ₩120,697 | ||||||
A | MBH20527 | ₩109,864 | ||||||
A | MBH20532 | ₩110,320 | ||||||
A | MBH20538 | ₩132,405 | ||||||
A | MBH20533 | ₩115,780 | ||||||
A | MBH20544 | ₩131,460 | ||||||
A | MBH20546 | ₩148,907 | ||||||
A | MBH20542 | ₩142,362 | ||||||
A | MBH20550 | ₩154,420 | ||||||
A | MBH20555 | ₩181,107 | ||||||
A | MBH20548 | ₩164,500 | ||||||
A | MBH20540 | ₩159,215 | ||||||
A | MBH20558 | ₩191,975 | ||||||
A | MBH20552 | ₩153,930 | ||||||
A | MBH20553 | ₩208,495 | ||||||
A | MBH20561 | ₩252,910 |
스타일 | 모델 | A | 내부 Dia. | 와트 밀도 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20524 | ₩102,025 | ||||||
A | MBH20530 | ₩108,727 | ||||||
A | MBH20525 | ₩111,527 | ||||||
A | MBH20536 | ₩140,787 | ||||||
A | MBH20531 | ₩108,675 | ||||||
A | MBH20528 | ₩109,864 | ||||||
A | MBH20537 | ₩123,567 | ||||||
A | MBH20534 | ₩118,072 | ||||||
A | MBH20543 | ₩131,460 | ||||||
A | MBH20545 | ₩151,112 | ||||||
A | MBH20541 | ₩142,362 | ||||||
A | MBH20549 | ₩160,002 | ||||||
A | MBH20547 | ₩161,490 | ||||||
A | MBH20539 | ₩162,540 | ||||||
A | MBH20557 | ₩188,650 | ||||||
A | MBH20554 | ₩213,797 | ||||||
A | MBH20551 | ₩155,820 | ||||||
A | MBH20556 | ₩177,835 | ||||||
A | MBH20562 | ₩237,352 | ||||||
A | MBH20559 | ₩257,179 | ||||||
A | MBH20560 | ₩282,135 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 유량제어밸브
- 실험실 여과
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 도어 및 도어 프레임
- 체크 및 풋 밸브
- 압축 씰
- 유연한 가스 커넥터
- 고무 호스
- 덕트 및 부속품
- 3M 디스크 백업 패드
- DYNALON 폴리 프로필렌 병
- INTERMATIC Grasslin 전자 타이머, NO / NC / SPDT
- LAB SAFETY SUPPLY 병 탑 필터
- MERSEN FERRAZ GSA 시간 지연 퓨즈
- VESTIL TL 시리즈 트레일러 잠금 시스템
- SMC VALVES 튜브 릴
- VESTIL VHPT 시리즈 견목 플랫폼 트럭
- OSG 평평한 바닥 드릴 비트
- GATES EFG3K 나선형 와이어 호스