그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 히터 |
A | 3.33 |
내부 Dia. | 4" |
자재 | 운모 절연 강철 |
최대 온도 | 900도 F |
터미널 | 같은면 |
종료 | 10 ~ 32 나사 터미널 |
UPC | 013167100667 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 35 평방 인치 |
와트 | 400 |
폭 | 1" |
폭 포용력 | +/- 1/16 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.