DAYTON AC 기어모터, 115/105VAC, 역회전 가능
스타일 | 모델 | 윤활제/루브리컨트 | 커패시터 필요 | Enclosure | 최대. 토크 | 명판 RPM | 전체 길이 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XFY3 | 채워진 그리스 | 2MDV3 | 텐브 | 22 인치-파운드 | 86 | 8.37 " | 60의 파운드 | 76 ~ 100 | ₩ 1,411,900 | |
A | 1XFY5 | 채워진 그리스 | 2MDV5 | 텐브 | 55 인치-파운드 | 43 | 9.68 " | 110의 파운드 | 31 ~ 50 | ₩ 1,373,137 | |
A | 1XFY7 | 채워진 그리스 | 2MDV5 | 텐브 | 23 인치-파운드 | 173 | 9.68 " | 70의 파운드 | 151 ~ 200 | ₩ 1,363,092 | |
A | 1XFY2 | 채워진 그리스 | 2MDV3 | 텐브 | 21 인치-파운드 | 43 | 8.37 " | 70의 파운드 | 31 ~ 50 | ₩ 1,199,817 | |
B | 1XFY9 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 77 인치-파운드 | 43 | 10.87 " | 110의 파운드 | 31 ~ 50 | ₩ 1,270,745 | |
B | 1XFZ1 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 68 인치-파운드 | 57 | 10.87 " | 100의 파운드 | 51 ~ 75 | ₩ 1,248,835 | |
B | 1XFZ2 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 55 인치-파운드 | 86 | 10.87 " | 90의 파운드 | 76 ~ 100 | ₩ 1,312,500 | |
B | 1XFZ3 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 31 인치-파운드 | 173 | 10.87 " | 70의 파운드 | 151 ~ 200 | ₩ 1,325,047 |
AC 기어 모터, 115 / 105VAC, 가역 회전
Dayton AC 기어모터는 리프트, 펌프, X선 장비, 연수기, 오락 장치, 밸브 액추에이터, 디스플레이, 보안 시스템, 식품 장비 및 의료 테이블과 같은 다양한 고출력 장비를 작동하는 데 필요한 충분한 힘을 제공합니다. 이 장치는 모터, 기어 및 베어링으로 구성되며 함께 작동하여 상대적으로 낮은 속도에서 고강도 토크를 생성하므로 조용한 작동을 제공합니다. 내부식성이 우수한 다이캐스트 알루미늄 하우징과 윤활을 유지하고 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 립형 씰(입력 및 출력 샤프트에 설치됨)이 특징입니다. 모터를 과열 및 습기로부터 안전하게 보호하기 위한 TENV/TEFC 인클로저도 있습니다. 12 ~ 72in-lb 범위의 시동 토크로 제공되는 광범위한 AC 기어 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매입 형 조명 하우징 및 키트
- 라미네이팅 기계
- 트레일러 안정화 잭
- HPLC 폐기물 캔
- 부싱 줄이기
- 지붕 통풍기
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 사다리/플랫폼/비계
- 마운트 및 진동 제어
- 매장 가능한 가스
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스퀘어 헤드 플러그
- COOPER B-LINE 접지 스트랩
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 케이블
- GOULDS WATER TECHNOLOGY O-링 스퀘어 컷
- GE LIGHTING 스크류인 CFL
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 160 체인
- NIBCO 파이프 티, Wrot 및 주조 구리
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 15
- BALDOR / DODGE TPHU 테이크업 프레임
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-R 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기