항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스와 모터의 볼 |
브레이크 | 5X400 |
커패시터 필요 | 2MDV9 |
Enclosure | 테프씨 |
완전 부하 암페어 | 2 |
기어 케이스 재질 | 아연 합금 |
기어 소재 | 강화 강철 / 단조 청동 |
기어비 | 10:1 |
기어 타입 | 벌레 |
기어 | 웜, 경화 강; 단조 청동 출력 기어 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 50/60 |
입력 HP | 1/8 |
절연 클래스 | B |
키홈 크기 | 3 / 16 "X 3 / 16" |
윤활제/루브리컨트 | 채워지는 기름 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 31 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
설치 | 입력 모터 샤프트 업을 제외한 모든 위치 |
명판 RPM | 173 |
필요한 브레이크 디스크 수 | 2 |
전체 길이 | 10.87 " |
오버행 부하 | 70의 파운드 |
상 | 1 |
리버시블 샤프트 출력 | 가능 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
50Hz에서 RPM | 137 |
RPM 범위 | 151 ~ 200 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 방향 | 직각 |
토크 시작 | 24 인치-파운드 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 190735149874 |
전압 | 115 / 105 VAC |
선박 중량 (kg) | 6.91 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8501404020 |
원산지 | US |
모델 | 윤활제/루브리컨트 | 커패시터 필요 | Enclosure | 최대. 토크 | 명판 RPM | 전체 길이 | 오버행 부하 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XFY2 | 채워진 그리스 | 2MDV3 | 텐브 | 21 인치-파운드 | 43 | 8.37 " | 70의 파운드 | 31 ~ 50 | ₩ 1,199,817 | |
1XFY3 | 채워진 그리스 | 2MDV3 | 텐브 | 22 인치-파운드 | 86 | 8.37 " | 60의 파운드 | 76 ~ 100 | ₩ 1,411,900 | |
1XFY5 | 채워진 그리스 | 2MDV5 | 텐브 | 55 인치-파운드 | 43 | 9.68 " | 110의 파운드 | 31 ~ 50 | ₩ 1,373,137 | |
1XFY7 | 채워진 그리스 | 2MDV5 | 텐브 | 23 인치-파운드 | 173 | 9.68 " | 70의 파운드 | 151 ~ 200 | ₩ 1,363,092 | |
1XFY9 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 77 인치-파운드 | 43 | 10.87 " | 110의 파운드 | 31 ~ 50 | ₩ 1,270,745 | |
1XFZ2 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 55 인치-파운드 | 86 | 10.87 " | 90의 파운드 | 76 ~ 100 | ₩ 1,312,500 | |
1XFZ1 | 채워지는 기름 | 2MDV9 | 테프씨 | 68 인치-파운드 | 57 | 10.87 " | 100의 파운드 | 51 ~ 75 | ₩ 1,248,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.