항목 | 밴드 히터 |
A | 4.58 |
내부 Dia. | 6" |
자재 | 세라믹 절연 섬유 |
최대 온도 | 1400도 F |
터미널 | 반대쪽 |
종료 | 10 ~ 32 나사 터미널 |
전압 | 480 |
와트 밀도 | 31 평방 인치 |
와트 | 2200 |
폭 | 4" |
폭 포용력 | +/- 1/8 인치 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.