항목 | 밴드 히터 |
A | 0.63 |
내부 Dia. | 1.5 " |
자재 | 운모 절연 강철 내부, SS 외부 |
최대 온도 | 900도 F |
터미널 | 없음 |
종료 | 12 "SS 브레이드가있는 10"리드 와이어 |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 40 평방 인치 |
와트 | 150 |
폭 | 1" |
폭 포용력 | +/- 1/16 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.