그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 히터 |
A | 8.33 |
내부 Dia. | 7.5 " |
자재 | 세라믹 절연 섬유 |
최대 온도 | 1400도 F |
터미널 | 반대쪽 |
종료 | 10 ~ 32 나사 터미널 |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 30 평방 인치 |
와트 | 2000 |
폭 | 3" |
폭 포용력 | +/- 1/4 인치 |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
모델 | A | 내부 Dia. | 와트 밀도 | 와트 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH00018 | 4.17 | 2.375 " | 26 평방 인치 | 1000 | 6" | +/- 1/16 인치 | ₩ 320,162 | |
BCH06424 | 2.29 | 2.5 " | 30 평방 인치 | 550 | 2.5 " | +/- 1/16 인치 | ₩ 215,477 | |
BCH06426 | 3.33 | 3" | 30 평방 인치 | 800 | 3" | +/- 1/16 인치 | ₩ 184,642 | |
BCH00026 | 6.25 | 3" | 30 평방 인치 | 1500 | 6" | +/- 1/16 인치 | ₩ 183,645 | |
BCH00030 | 3.65 | 3.5 " | 29 평방 인치 | 875 | 3" | +/- 1/16 인치 | ₩ 174,422 | |
BCH06427 | 5 | 4" | 26 평방 인치 | 1200 | 4" | +/- 1/8 인치 | ₩ 250,530 | |
BCH06428 | 6.87 | 4.5 " | 31 평방 인치 | 1650 | 4" | +/- 1/8 인치 | ₩ 255,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.