항공 냉각 시스템
멋진 상자
스타일 | 모델 | 항목 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BACB-196K | ₩249,454 | RFQ | ||
B | BACB-196LP | ₩2,038,767 | |||
B | BACB-196 | ₩2,136,505 |
휴대용 항공 냉각 시스템
Allegro 휴대용 항공 냉각 시스템은 작업자의 헤드피스에 신선한 통기성 공기를 전달하는 데 적합합니다. 이러한 냉각 시스템은 공기 온도를 화씨 180도에서 최저 화씨 50도까지 낮출 수 있으며 견고한 "시카고 스타일" 커플러를 사용하여 공기를 공급하는 5인치 길이의 흡입구를 통해 대기 공기 펌프에 연결됩니다. 공기 흐름을 조절하는 데 도움이 되는 조절식 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다. 15psi 및 150psi 최대 압력 변형으로 제공되는 다양한 휴대용 항공 냉각 시스템 중에서 선택하십시오.
Allegro 휴대용 항공 냉각 시스템은 작업자의 헤드피스에 신선한 통기성 공기를 전달하는 데 적합합니다. 이러한 냉각 시스템은 공기 온도를 화씨 180도에서 최저 화씨 50도까지 낮출 수 있으며 견고한 "시카고 스타일" 커플러를 사용하여 공기를 공급하는 5인치 길이의 흡입구를 통해 대기 공기 펌프에 연결됩니다. 공기 흐름을 조절하는 데 도움이 되는 조절식 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다. 15psi 및 150psi 최대 압력 변형으로 제공되는 다양한 휴대용 항공 냉각 시스템 중에서 선택하십시오.
호흡관, 호흡기 후드, Bullard CC20, Bullard, 악어 클램프, 우레탄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
20BT | CQ8AZJ | ₩ 120,382 |
항공 냉각 시스템
공기 냉각 시스템은 공기 펌프 또는 냉각기를 통해 압축 공기를 공급하여 시원하고 신선한 공기를 제공합니다. 표준 압력 여과 패널 및 인공 호흡기가있는 상업 및 산업 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. Raptor Supplies Allegro 및 Air Systems International과 같은 브랜드의 다양한 휴대용 항공 냉각 시스템을 제공합니다. 알레그로 휴대용 항공 냉각 시스템은 펌프의 공기 공급이 얼음으로 채워진 냉각 시스템의 코일을 통과하는 저압 주변 공기 펌프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 공기 시스템은 화씨 50도까지 시원한 공기를 공급할 수 있으며 공기 흐름을 제어하는 압력 조절기, 압력 게이지 및 조정 손잡이가 있습니다. 냉각 상자에는 바퀴, 텔레스코픽 핸들 및 이동성을위한 5 피트 호스가 장착되어 있습니다. 고압 (9820 PSI) 공기 흐름을 제공하기 위해 펌프 장치와 함께 선택된 변형 (150-HP)이 제공됩니다. 에어 시스템 인터내셔널 휴대용 항공 냉각 장치는 작업자 생산성을 높이기 위해 화학복, 마스크, 에어 후드 및 헬멧에 냉각을 제공하는 데 이상적인 저비용 호흡 솔루션을 제공합니다. 모든 Grade-D 압축 공기 소스(최대 125psi)와 호환되며 시끄러운 와류 냉각 튜브가 필요하지 않습니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 벤더
- 캐스터 및 휠
- 냉각 팬 및 액세서리
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 조합 렌치
- 마이크로 미터
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 바디 수리 패치
- 전원 장치 액세서리
- CADDY INDUSTRIAL SALES J 행거
- GHS SAFETY GHS 위험 픽토그램
- APPROVED VENDOR 해머 / 렌치 도구 홀더
- UNITED SCIENTIFIC 와이어 거즈 아이언 24 Swg
- BUSSMANN EM2565 시리즈 터미널 블록
- BURNDY GD 시리즈 접지 커넥터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, FKM 씰
- HONEYWELL WE300 폴리우레탄 담근 절단 방지 장갑
- MI-T-M 블로우 건
- HUSKY 팔레트 랙 빔