항목 | 휴대용 항공 냉각 시스템 |
공기 흐름 | 75 CFM |
공기 유량 | 75 CFM |
피팅 크기 | 1 / 4 " |
피팅 타입 | 한센 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입력 공기 온도. | 180도 에프 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출력 공기 온도. | 50도 에프 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9020009000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BACB-196LP | 휴대용 항공 냉각 시스템 | 20의 PSI | ₩ 2,001,230 | ||
BACB-196K | 변환 키트 | - | ₩ 249,454 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.