그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페인트 롤러 커버 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
표지 재질 | 우븐 모헤어 |
길이 | 4" |
선잠 | 1 / 4 " |
페인트 종류 | 모든 페인트 |
표면 | 부드럽게 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6307909889 |
프로덕트 | 모델 | 핵심 소재 | 표지 재질 | 항목 | 길이 | 선잠 | 페인트 종류 | 표면 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-TP | 폴리 프로필렌 | 폴리 에스테르 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 세미 스무드 | 1 | ₩ 8,155 | ||
6 년 38 월 | 폴리 프로필렌 | 폴리 에스테르 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 세미 스무드 | 1 | ₩ 19,827 | ||
PR80C9 | 폴리 프로필렌 | 폴리 에스테르 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 세미 스무드 | 1 | ₩ 4,200 | ||
722 | 폴리 프로필렌 | 폴리 에스테르 | 페인트 롤러 커버 | 7" | 3 / 8 " | 물 기반, 오일 기반 | 세미 스무드 | 1 | ₩ 3,587 | ||
9-STP | 폴리 프로필렌 | 카펫 점각 | 페인트 롤러 커버 | 9" | - | 물 기반, 오일 기반 | - | 1 | ₩ 16,975 | ||
PR105C9 | 폴리 프로필렌 | 폴리 에스테르 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 3 / 4 " | 모든 페인트 | 거칠게 | 1 | ₩ 5,092 | ||
EF938 | 폴리 프로필렌 | 폴리 에스테르 | 페인트 롤러 커버 | 9" | 3 / 8 " | 모든 페인트 | 세미 스무드 | 1 | ₩ 5,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.