CHERNE 파이프 내부 그리퍼 플러그
Cherne 파이프 내부 그리퍼 시리즈 플러그는 DWV(배수, 폐기물 및 환기) 시스템과 같은 배관 시스템을 검사하는 데 사용됩니다. 이 기계식 파이프는 파이프 내부에 필요한 만큼 플러그를 배치할 수 있는 특허 받은 파이프 내부 설계가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270296 | 4" | 3.8"에서 4.06" | 17psi/40피트 | 2.5 " | ABS 플라스틱 | ₩ 19,845 | |
A | 270253 | 6" | 5.77"에서 6.08" | 17psi/40피트 | 3.75 " | ABS 플라스틱 | ₩ 56,455 | |
A | 270288 | 8" | 7.7"에서 8.03" | 17psi/40피트 | 3.75 " | ABS 플라스틱 | ₩ 102,480 |
특징
- 설치가 용이하고 배관 시스템 내부의 너트 조임을 개선하기 위해 초대형 윙 너트가 함께 제공됩니다.
- 이 플러그는 충격, 열, 화학 물질 및 내마모성을 위해 유리 강화 ABS 플라스틱 구조를 특징으로 합니다.
- 유체가 빠져나갈 수 있는 경로를 차단하는 데 도움이 되는 천연 고무 O-링과 통합되어 있습니다.
- 이 장치는 17psi의 최대 배압을 견딜 수 있으며 1-1/2에서 8인치 범위의 크기로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
그리퍼 플러그가 노출되는 최대 온도는 얼마입니까?
Cherne 그리퍼 플러그에는 화씨 0도에서 125도 사이의 온도를 견딜 수 있는 천연 고무 O-링이 있습니다.
구멍을 영구적으로 막는 데 기계식 그리퍼를 사용할 수 있습니까?
예, 그리퍼 플러그를 사용하여 구멍을 영구적으로 막아 액체 흐름을 제한할 수 있습니다. 사용자는 최대한의 이점을 얻기 위해 입구에 올바른 크기의 그리퍼 플러그를 사용하는 것을 고려해야 합니다.
PVC 플러그 또는 캡을 사용하여 금속 파이프를 밀봉할 수 있습니까?
예, 금속 파이프에 PVC 플러그를 사용해도 문제가 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 케이블
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 계단 장치 액세서리
- 전자 모터 스타터
- 펌프 컨트롤 부품들
- 연소 테스트
- 연마 숫돌
- 농업 테스트
- 아스팔트 테스트
- VNE STAINLESS 남성 어댑터
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 7/8" 보어 직경
- ABLOY 자물쇠 가드
- DAYTON 연장 코드
- HARRINGTON TCS 에어 파워 호이스트
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
- USA SEALING 시트 스톡, 가롤라이트
- ACROVYN 코너 가드 스모키 느릅 나무
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 시리즈 Clevis 마스터 세트, 4개 다리
- VESTIL CB-PMPS 시리즈 카운터 균형 팔레트 마스터/서버