LIFT PRODUCTS LPT-035-48 시리즈, 가위 형 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-035-48 | 25 "X 64" | 55 " | 48 "X 96" | ₩ 11,118,545 | |
B | LPT-035-48-XXH | 32 "X 36" | 62 " | 48 "X 60" | - | RFQ
|
A | LPT3W-035-48 | 34.75 "X 64" | 55 " | 60 "X 96" | ₩ 13,560,272 | |
A | LPT4W-035-48 | 46.75 "X 64" | 55 " | 72 "X 96" | ₩ 13,995,545 |
LPT-035-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-035-48 시리즈 가위형 리프트 테이블은 작업 부하를 원하는 높이로 유지하여 허리 부상을 방지합니다. 이 테이블은 높이를 조절할 수 있어 사용자가 몸을 굽히지 않고 수공구를 사용할 수 있습니다. 의도하지 않은 하강을 방지하기 위해 다리와 베이스 다리 롤러를 고정하는 Lift-Lok이 있습니다. Max-Lift 가위 테이블에는 높이를 조절할 수 있는 자기식 핸드 스위치가 표준으로 제공됩니다. 또한 최대 3500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공 및 목공 작업에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 버니 셔
- 로터리 스위치
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- 유압시스템 구성품
- 실험실 보관 및 운송
- 교통안전
- 와이어 관리
- 배관 호스
- MERIT 연마 플랩 휠
- KEO 카운터 싱크 세트, 카바이드, 1 날, 90도 포함 각도
- CONDOR 알루미늄, 보안 표지, 주의 사항
- LOVEJOY 키 홈이 있는 UFH 유형, 짧은 버전, 인치 구멍
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, MPT x FPT
- FANTECH 1SDE 24 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- HUMBOLDT 통합 셀 하부 석재, 고정형, 투과성
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES2, 엘라스토머 커플링