항목 | 휴대용 항공 냉각 시스템 |
주변 공기 온도 | 50도 60도까지 에프 |
지름 | 18 " |
피팅 | Hansen 흡입구, 단일 배출구 커플러는 3 작업자 매니폴드를 수용하도록 신속하게 적응할 수 있습니다. |
높이 | 20 " |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 5 피트 |
입구 커플러 크기 | 1 / 2 " |
입구 커플러 스타일 | 시카고 스타일 |
최대 출구 호스 길이 | 100 피트 |
콘센트 커플러 크기 | 1 ~ 3 |
콘센트 커플러 유형 | 직근/OBAC |
압력 범위 | 0 ~ 15 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9820-lp.pdf |
스타일 | 저기압 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입구 커플러 스타일 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9820 마력 | 한센 | 고압 | 26 " | ₩ 1,840,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.