Fluoramics Tufoil 첨가제 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

FLUORAMICS

1967년부터 Fluoramics는 그리스, 오일 및 산소/염소 호환 나사 밀봉제를 생산해 왔습니다. 미국 미네소타 주 위노나에 본사가 있는 이 브랜드는 제조 및 자동차 산업에 유용한 고품질 윤활유로 유명합니다. 상세 보기

필터

윤활제/루브리컨트

실험실 비품들

접착제/실란트/테이프

윤활제/루브리컨트 필터

윤활유전체보기

  • 그리스

    기기 모터 및 브레이크 캘리퍼와 같은 고속 회전 기계에 사용하기에 적합한 고온 Tufoil 스핀들 그리스입니다. PTFE 및 수용성 몰리브덴의 콜로이드로 만들어졌으며 최대 인화점은 화씨 392 도입니다. Lox-8 PTFE 그리스 및 Chem-8 실리콘 윤활유도 사용 가능

  • 오일

    권총, 소총 및 산탄 총을 포함한 총기에 사용하도록 설계된 Tufoil Gun-Coat 부식 방지제. 수명 연장을 위해 배럴 온도를 낮추고 사후 청소 개선을 위해 탄소, 납 및 구리 축적을 방지합니다. 자동차 / 트럭 엔진 오일 및 산업용 오일도 사용 가능합니다.

  • 침투제 및 윤활제

    NASA(ASTM G72) 인증 Lox-8 스레드 실란트는 산소/가혹한 화학 물질이 존재하는 응용 분야에 이상적입니다. 불연성, 무취 및 무독성이며 화씨 550도까지의 극한 온도를 견딜 수 있습니다. HinderRust 부식 억제제도 사용 가능

Fluoramics 정보

Fluoramics의 광범위한 카탈로그에는 그리스, 산업용 및 자동차 오일, 병 및 단지, PTFE 테이프가 포함됩니다. 브랜드의 산업용 오일 PTFE 입자의 정전기 압력 하에서 혼합될 때 균질한 혼합물을 형성합니다. 마모, 진동, 소음, 기계 부품 간의 마찰을 줄여 가동 중지 시간을 줄이고 작동 수명을 향상시킵니다. 이 윤활유는 합성 및 광유의 혼합물이며 기계, 펌프, 기어, 유압 장치 및 압축기에 이상적입니다. 형광체학 조명 그리스 저온, 낮은 브레이크 아웃 토크 및 마모가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 미세 베어링, 기어, 스테퍼, 로봇 및 서보 베어링 윤활에 적합합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Fluoramics 파트 번호은 그리스 및 오일에 대한 동등한 Krytox, Vulcan Hart 및 3-IN-ONE 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Fluoramics 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

Fluoramics 윤활제는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.

주요 상품명

Fluoramics 투포일 건 코트

Fluoramics 투포일 건 코트 moly / PTFE 윤활제 엔지니어링을 통합하여 기계 작동을 원활하게 합니다. 부식으로부터 장비를 보호합니다....더 읽기 

Fluoramics Formula-8 실란트

브랜드 Formula-8 스레드 실란트 항공우주 및 자동차 산업의 비산소 호환 응용 분야에 유용합니다. 그들은 오...더 읽기 

Fluoramics Lubit-8 윤활유

Fluoramics Lubit-8 윤활유 동결을 방지하고 끈적끈적한 도어록을 해제하기 위해 너트와 볼트에 깊숙이 침투하십시오. 그들은 방위의 ser를 확장합니다...더 읽기 

Fluoramics 경쟁 우위

Fluoramics HinderRUST

Fluoramics HinderRUST 내부식성을 위해 표면에 결합하는 윤활제 및 습윤제로 작용합니다. 해안 환경과 석유 및 가스 산업의 가공 금속, 와이어 로프, 호이스트, 차량 및 기계류에 적용됩니다. 이 윤활유는 금속판과 너트/볼트 사이를 이동하여 서로 달라붙는 것을 방지합니다.

자주 묻는 질문

Fluoramics Formula-8을 액체 및 기체 산소와 함께 사용할 수 있습니까?

예, Formula-8은 ASTM 테스트 표준에 따라 액체 및 기체 산소와 함께 사용하기에 안전합니다.

Fluoramics LOX-8 페이스트와 LOX-8 그리스의 차이점은 무엇입니까?

LOX-8 페이스트는 두껍고 파이프 조인트의 나사산 밀봉에 이상적입니다. 묽은 LOX-8 그리스는 윤활 베어링에 적합합니다.

화기에 Tufoil Gun-Coat를 사용하는 방법은 무엇입니까?

총기를 철저히 청소하고 모든 움직이는 부품, 슬라이드, 스프링, 방아쇠 메커니즘 및 배럴의 내부 및 외부에 Gun-Coat를 바릅니다. 정밀한 팁은 한 치의 오차도 없는 정확도로 정확한 적용을 설명합니다.

Fluoramics의 모든 실런트, 윤활제 및 테이프가 PTFE로 만들어진 이유는 무엇입니까?

형광학? 제품은 소수성 및 비반응성 특성과 낮은 마찰 계수 때문에 PTFE로 설계되었습니다.