FLUORAMICS Lox-8 PTFE 그리스
Fluoramics LOX-8 그리스는 극한의 산 또는 강력한 산화제와 접촉하는 장비를 윤활하는 데 사용됩니다. 이 무독성 윤활제는 폐수 처리 장치, 용접 시스템, 농업 장비, 펌프 및 조절기에 사용하기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 컨테이너 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9722153 | 플라스틱 용기 | 1" | ₩ 1,371,210 | |
B | 9700018 | 플라스틱 용기 | 25 그램 | ₩ 156,749 | |
C | 9712152 | 플라스틱 용기 | 100 그램 | ₩ 360,410 | |
D | 9712154 | 플라스틱 플런저 | 100 그램 | ₩ 360,410 |
Lox-8 PTFE 그리스
Fluoramics LOX-8 PTFE 그리스는 폐수 처리 시설 및 용접 시스템과 같이 산소에 안전한 실란트 및 윤활제가 필요한 고온 또는 고압 응용 분야에 사용됩니다. 이 LOX 8 그리스는 화씨 -400 ~ 550도 범위의 온도에서 안정적으로 유지되며 습식 및 건식 조건 모두에 맞게 제조되어 불연성, 비경 화성, 무독성 및 갈링 방지 특성 (스테인레스 스틸 사용)을 제공합니다. 단일 제품에서. 플라스틱 용기 및 플런저 용기 변형으로 제공되는 다양한 PTFE 그리스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 먼지나 기름으로 표면을 청소하십시오.
- LOX-8 그리스를 부드럽게 바릅니다.
- 과도한 그리스를 닦아냅니다.
- 다시 적용하려면 보푸라기가 없는 천으로 표면을 닦고 동일한 절차를 따르십시오.
특징
- Fluoramics LOX-8 그리스는 표면에 긁힘 방지, 고착 방지 및 부식 방지 특성을 제공합니다.
- 초소수성이며 습한 조건에서 사용하기에 이상적입니다.
- 이 그리스는 산소 안전, 방수 및 다용도로 사용할 수 있어 다용도 배관 및 O-링 윤활유로 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ASTM
- BAM
- NSF
자주 묻는 질문
이 그리스는 극한의 온도에서도 견딜 수 있습니까?
Fluoramics LOX-8 그리스의 작동 온도 범위는 화씨 -400~550도입니다.
염소 때문에 이 LOX-8 그리스가 효과가 없습니까?
아니오, LOX-8 그리스는 화학적으로 불활성이며 염소 시스템에서 사용하기에 안전합니다.
Fluoramics LOX-8 페이스트와 LOX-8 그리스의 차이점은 무엇입니까?
LOX-8 페이스트는 두껍고 파이프 조인트의 나사산 밀봉에 이상적입니다. 묽은 LOX-8 그리스는 윤활 베어링에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 악기 조합 키트
- 각도기
- 안전 및 보안 미러 마운트
- 가스 혼합기
- 부싱 및 토크 암 키트
- 모터용품
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 안전 스위치
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 솔레노이드
- LINCOLN DC 충전기
- TANIS BRUSHES 컨베이어 실린더 브러시
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스냅 핸들
- WOODHEAD 130035 시리즈 슬립 링
- HOFFMAN 유형 4X 프리 스탠드 1 도어 단일 액세스 3 포인트 래치 인클로저
- WATTS LFN45B-L 시리즈 수압 감압 밸브
- WATTS 동결 방지 압력 진공 차단기 역류 방지 장치
- EATON G 시리즈 배선용 회로 차단기, NG 프레임
- WEG ODP 풋 마운트, 제트 펌프 모터, 단상