FLUORAMICS Lox-8 실런트
Fluoramics Lox-8 실란트는 강력한 산화제와 극한의 산에 직접 노출되어야 하는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 실런트는 수처리, 항공 우주, 농업 및 의료 산업에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 컨테이너 유형 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9712151 | 플라스틱 용기 | 100 그램 | ₩ 333,352 | |
B | 9700017 | 플라스틱 용기 | 25 그램 | ₩ 149,749 | |
C | 9722152 | 플라스틱 용기 | 1" | ₩ 1,251,014 | |
D | 9712153 | 플라스틱 플런저 | 100 그램 | ₩ 333,352 |
Lox-8 실란트
Fluoramics의 LOX-8 실런트는 수처리, 항공우주, 농업 및 의료 산업과 같이 강력한 산화제와 극한 산에 직접 노출되어야 하는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 실런트는 고압 및 극저온의 극저온을 견딜 수 있을 뿐만 아니라 스테인리스 스틸 마모를 방지할 수 있습니다. NASA 및 BAM 인증에 따라 설계되었으며 습식 및 건식 응용 분야 모두에 적합하도록 제조되어 산소 안전, 방수 및 화학적 불활성 특성을 제공합니다. 선택된 모델은 식품 및 음료 가공 시설에서 사용하기 위한 NSF 승인을 추가로 준수합니다.
특징
- 이 실런트는 고압 및 극저온 동결 온도를 견딜 수 있습니다.
- 염소, 차아염소산염 또는 강력한 산화제와 같은 가혹한 화학 물질의 영향을 받지 않으며 유성 시스템, 유압 오일 및 연료와 잘 호환됩니다.
- 그들은 산소 안전, 방수 및 화학적 불활성 특성을 제공하기 위해 습식 및 건식 응용 분야 모두에 맞게 제조되었습니다.
- 모든 크기와 유형의 나사산 조인트를 완벽하게 밀봉하고 스테인리스강, 강철 및 플라스틱의 파이프 손상을 방지합니다.
표준 및 승인
- NASA(ASTM G72-82 및 ASTM G86)
- NSF
- BAM
- WHA
- NSN 8030-00-829-3982
- 프락세어 GS-38
자주하는 질문
스레드에 실란트를 적용하는 방법은 무엇입니까?
- 수나사 및 암나사를 청소하여 먼지나 기름을 제거하십시오.
- 수 피팅의 끝에서 뒤쪽으로 8~XNUMX개의 나사산부터 시작하여 손가락을 사용하여 나사산을 채우기 위해 LOX-XNUMX 실란트를 충분히 바릅니다.
- 과도한 실란트를 닦아냅니다.
- 피팅을 과도하게 조이지 않도록 주의하십시오. 플라스틱, PVC 또는 주철과 같은 재료는 깨질 수 있습니다.
- 다시 적용하려면 보푸라기 없는 천이나 아세톤 천(필요한 경우)으로 표면을 닦으십시오.
LOX-8 페이스트는 스테인리스 스틸 피팅의 흠집을 방지합니까?
예, LOX-8 페이스트는 우수한 마손 방지제이며 스테인리스 스틸 나사산 연결부를 보호하고 윤활하도록 제조되었습니다.
LOX-8 페이스트가 효과적인 나사 밀봉제로 사용되는 병에 담긴 가스의 유형은 무엇입니까?
LOX-8 페이스트는 아세틸렌, 이산화탄소, 헬륨, 수소, 산소, 프로판 등과 같은 산업용 및 의료용 가스와 호환되는 화학적 비활성 특성을 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대걸레 손잡이 및 프레임
- 작업대
- 피아노 경첩
- 자동차 전선 및 케이블
- 배리어 그랩
- 손전등
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- A / C 냉동
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- SPA 수영장 펌프
- TENNSCO 파티클 보드 워크 서페이스 플레어 레그 워크 벤치
- VULCAN HART 송풍기 모터, 2단 속도
- ZSI-FOSTER Porce-A-Clamp, 할로겐 프리
- HOFFMAN 스플리터 트로프 블록 어셈블리
- FERVI 수직 분사기 캐비닛
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 오른손 ACME 스레드 샤프트 칼라
- HUMBOLDT 실린더 엔드 그라인더, 자동
- RAMFAN 공기 구동식 통풍기
- WEG 프리미엄 Tefc 삼상 펌프 모터