STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 오른손 ACME 스레드 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 71,247 | RFQ
|
A | 10L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 68,040 | RFQ
|
A | 10L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 98,687 | RFQ
|
A | 10L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 48,770 | RFQ
|
A | 10L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | ₩ 39,556 | RFQ
|
A | 10L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | ₩ 332,003 | RFQ
|
A | 10L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | ₩ 134,909 | RFQ
|
A | 10L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 44,570 | RFQ
|
A | 10L006 | 3 / 8 "-12 | 1.130 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ₩ 37,545 | RFQ
|
A | 10L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 41,745 | RFQ
|
A | 10L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 73,436 | RFQ
|
A | 10L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | ₩ 39,760 | RFQ
|
시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 오른손 ACME 스레드 샤프트 칼라
Stafford Manufacturing Signature 시리즈 일체형 분할 우측 ACME 나사산 샤프트 칼라는 표준 ACME 나사산 샤프트에 사용하도록 설계된 정밀 엔지니어링 구성품입니다. 이러한 ACME 스레드 칼라는 스트로크 제한, 정지, 높이 및 스프링 장력 조절에 이상적입니다. 내구성, 손상 방지 특성 및 높은 조임력을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 이 샤프트 칼라에는 쉽고 안전한 조정을 위해 오목한 합금강 나사가 있습니다. 0.5, 0.75, 0.625 및 1인치 폭 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 플래 카드 및 플래 카드 홀더
- MIG 액세서리
- ABS 파이프 피팅
- 스크롤 톱날
- 푸시 버튼 인클로저
- 드릴 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 밀폐공간 보호장비
- 전자
- 자동차 화학 제품
- EAGLE GROUP 모바일 기기 테이블
- METRO 짧은 서랍 토트 디바이더
- BECKETT 에어 튜브 조합
- KEO 센터 리머 세트 5피스 3날
- SCHLAGE ND 시리즈, 스파르타 스타일 레버 잠금 장치
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 550~1250VAC
- SPEARS VALVES PVC 투명 스트레이너, True Union SR 나사산 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 단일 테이퍼 부싱 롤러 체인 스프로킷, 35 체인 번호
- NORTON ABRASIVES 장착 지점
- MORSE DRUM 매니 폴드