FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 세정제
Fluoramics Tufoil Lubit-8 윤활제/세척제는 잠금 장치의 녹과 결빙을 방지하고 자동차 엔진, 모터, 베어링, 펌프, 기어박스 및 유압 시스템의 그리스 도포에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 컨테이너 유형 | 순 채우기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9639337 | 검정 | 플라스틱 용기 | 32 플로즈 | 1 개 qt. | ₩ 72,774 | |
B | 9639335 | 백 | 튜브 | 1/2플로즈 | 0.5 온스 | ₩ 35,260 | |
C | 9639338 | 백 | 플라스틱 용기 | 128 플로즈 | 1 갤런 | ₩ 254,647 | |
D | 9600001 | 백 | 튜브 | 1/4플로즈 | 0.25 온스 | ₩ 35,687 |
Tufoil Lubit 8 세정제
Fluoramics Tufoil Lubit-8 엔진 윤활제/세정제는 잠금 장치의 녹과 결빙을 방지하도록 설계되었으며 자동차 엔진, 모터, 베어링, 펌프, 기어박스 및 유압 시스템의 그리스 도포에 이상적입니다. 이 산업용 윤활유는 마찰을 줄여 마모를 줄이고 서비스 수명을 연장하며 화씨 -60도에서 500도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. Tufoil의 Lubit-8 윤활유는 오일 잔류물이 없는 공식으로 모든 종류의 오일/그리스에 적합합니다. 바늘과 피하 코가 각각 장착된 12ml 핸디형 오일러와 1/4oz 펜 오일러로 좁은 공간에서도 정밀한 작업을 제공합니다. 플라스틱 용기 및 튜브 용기 옵션으로 제공되는 다양한 산업용 윤활제 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 마찰을 줄이고 마모를 최소화하며 서비스 수명을 연장하고 화씨 -60도에서 500도까지의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 그들은 12ml로 좁은 지역에 정확한 적용을 제공합니다. 펜 오일러 각각 바늘과 피하 코가 장착되어 있습니다.
- 정밀 베어링, 너트 및 볼트, 소형 모터, 삐걱 거리는 의자, 재봉틀, 전동 공구 및 문 및 경첩에 적용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Tufoil Lubit-8 윤활유는 폴리머나 플라스틱 및 기타 금속에 손상을 줍니까?
이 윤활제는 무용제이며 표준 플라스틱 또는 폴리머를 손상시키지 않습니다. 우수한 윤활을 제공하면서 부식, 탄소, 납 및 구리 축적을 방지합니다.
Fluoromics에서 PTFE를 사용하는 이유는 무엇입니까?
- PTFE는 물이나 물이 포함된 제품에 젖지 않으므로 PTFE는 Fluoromics 제품에서 금속 표면의 물을 대체하는 데 사용됩니다.
- 반응성이 매우 낮고 위험한 환경에서 사용하기에 안전합니다.
- 또한 마찰 계수가 가장 낮기 때문에 Fluoromics 윤활 기술에 도움이 됩니다.
이 윤활유를 오일/그리스와 함께 사용할 수 있습니까?
예, Tufoil Lubit-8 윤활유는 오일 잔류물이 없는 공식을 특징으로 하며 모든 유형의 오일/그리스와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이 다운 액세서리
- HVAC 계약자 서비스 키트
- 도관
- 페인트 부스 라이너 및 마스킹 용지
- 램프 체인저 극
- 자동차 전기
- 커플링 및 어답터
- 하드웨어
- 플러시 밸브
- 플로트 밸브 및 액세서리
- PANDUIT 길이 후크 및 루프 케이블 타이로 절단
- AMERI-VENT 단일 벽 벤트 파이프 행거
- DEWALT 드릴 비트
- HOFFMAN QLine D 시리즈 유형 4X EMC 인클로저
- THOMAS & BETTS 액체 밀폐 코드 커넥터
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 0-80 Unf
- APOLLO VALVES 120T-PR 시리즈 PTFE 시트 NPT 글로브 밸브
- OK INDUSTRIES 고진공 디솔더링 펌프
- EATON 클래스 R 퓨저블 콤비네이션 스타터
- ENERPAC 슬롯형 크로스헤드