FLUORAMICS HinderRust 프로텍터
Fluoramics HinderRUST 프로텍터는 실외 또는 습한 환경에 위치한 장비에서 부식을 방지하거나 기존 녹의 성장을 중지시킵니다. 뻣뻣한 체인, 롤러, 기어박스, 유압 피스톤, 블레이드, 브레이크, 기어 케이블 및 가구를 보호, 윤활 및 복원합니다. 이들 부식방지제...s는 적절한 접착을 위해 처리할 표면 전체에 퍼지는 윤활제 및 습윤제 역할을 하는 브랜드의 독점 PTFE 기술인 Tufoil 기술을 사용합니다. 얇은 부식 방지 필름을 생성하고 물과 염분에 대한 장애물 역할을 하여 매우 효율적인 표면 필름 관리를 제공합니다. 이러한 녹 보호막은 최대 55갤런 용량의 핸드 스쿼트 병, 에어로졸 스프레이 캔, 병 또는 드럼으로 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 컨테이너 유형 | 순 채우기 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9343348 | 검정 | 쿵쿵 소리를 내다 | 55 갤런 | 55 갤런 | 부식 억제제 | ₩ 9,086,000 | |
B | 9543354 | 검정 | 쿵쿵 소리를 내다 | 55 갤런 | 55 갤런 | 부식 억제제, 윤활유 | ₩ 9,328,072 | |
C | 9443337 | 검정 | 플라스틱 용기 | 32 플로즈 | 1 개 qt. | 부식 억제제 | ₩ 74,989 | |
D | 9343344 | 검정 | 플라스틱 용기 | 32 플로즈 | 1 개 qt. | 부식 억제제 | ₩ 71,960 | |
B | 9443342 | 검정 | 쿵쿵 소리를 내다 | 55 갤런 | 5 갤런 | 부식 억제제 | ₩ 9,504,574 | |
E | 9543350 | 검정 | 플라스틱 용기 | 32 플로즈 | 1 개 qt. | 부식 억제제, 윤활유 | ₩ 74,098 | |
F | 9443340 | 회색 | 금속 캔 | 5 갤런 | 5 갤런 | 부식 억제제 | ₩ 1,048,319 | |
G | 9543352 | 회색 | 금속 캔 | 5 갤런 | 5 갤런 | 부식 억제제, 윤활유 | ₩ 1,053,920 | |
H | 9343346 | 회색 | 금속 캔 | 5 갤런 | 5 갤런 | 부식 억제제 | ₩ 1,010,214 | |
I | 9443339 | 은 | 금속 캔 | 4 플로즈 | 4 오즈 | 부식 억제제 | ₩ 30,850 | |
D | 9343343 | 백 | 플라스틱 병 | 8 플로즈 | 8 온스 | 부식 억제제 | ₩ 27,847 | |
J | 9543349 | 백 | 플라스틱 병 | 8 플로즈 | 8 온스 | 부식 억제제, 윤활유 | ₩ 26,956 | |
I | 9443338 | 백 | 플라스틱 용기 | 1 갤런 | 1 갤런 | 부식 억제제 | ₩ 242,912 | |
K | 9543351 | 백 | 플라스틱 용기 | 1 갤런 | 1 갤런 | 부식 억제제, 윤활유 | ₩ 244,465 | |
H | 9343345 | 백 | 플라스틱 용기 | 1 갤런 | 1 갤런 | 부식 억제제 | ₩ 233,138 |
힌더 러스트 프로텍터
Fluoramics HinderRust 프로텍터 스프레이는 브랜드의 특허받은 Tufoil 기술을 사용하여 설계되어 불연성 및 무용제 성능을 제공하고 용액이 증발하는 것을 방지합니다. 이 방청 스프레이는 물을 대체하여 넓은 표면에 쉽게 퍼지고 지연없이 영향을받은 표면에 즉시 접착됩니다. 부식 방지 특성의 박막을 만들어 매우 효율적인 표면 필름 관리를 제공하고 물과 염분에 대한 장애물 역할을합니다. Fluoramics HinderRust 프로텍터 스프레이는 세 가지 버전으로 제공됩니다 : Temporary Rust Protector (R2.0), The Lubricating Rust Stopper (S4.0) 및 장기 녹 차폐 (HV100)는 복원과 같은 광범위한 응용 분야에 사용됩니다. 뻣뻣하고 녹슨 자전거 및 윤활 기어 박스, 차고 문, 실외 장비, 가구 및 유압 실린더 피스톤.
작동 메커니즘
- 사용하기 전에 방청제를 흔드십시오.
- 새롭거나 녹슨 금속 표면에 솔질하거나 분무하여 바릅니다. 얇고 광택있는 층으로 표면을 고르게 코팅하십시오.
- HinderRUST는 부식을 멈추기 위해 금속 층 사이를 침투하기 위해 젖고 퍼집니다.
- 이러한 녹 방지막은 전도성이 없으므로 전기 연결부에 직접 브러시로 칠할 수 있습니다.
- 코팅된 장비는 즉시 사용할 수 있습니다. HinderRUST 부식 방지제는 적용 즉시 표면을 보호하고 윤활하기 시작합니다.
특징
- Fluoramics HinderRUST 프로텍터는 오래 지속되고 부식을 방지하는 과학적으로 공식화된 부식 억제제입니다.
- 이 방청제에 사용된 Tufoil 기술은 불연성 및 무용제 성능을 제공합니다.
- 페인트 주변에서 안전하게 작동할 수 있도록 실리콘이 없습니다.
- 이 녹 보호막은 다른 억제제보다 더 오래 지속되도록 증발하지 않으며 재적용이 덜 필요합니다.
- 임시 방청제(R2.0), 윤활 방청제(S4.0), 장기 방청제(HV100) 및 산업용 액체-왁스 금속 보호(HV500) 등 여러 변형으로 제공됩니다.
- 임시 방청제(R2.0)는 운송 중 또는 제조 후 금속 품목에 대한 임시 표면 보호 기능을 제공합니다. 최종 마무리를 위해 세척하여 제거할 수 있습니다.
- 윤활 방청제(S4.0)는 실리콘이 함유되지 않은 표준 자가 수리 방청제 및 윤활제로서 표면에 강력하게 달라붙으면서 깊은 모서리, 균열 및 크레바스로 활발하게 퍼집니다. 이러한 녹 보호제는 더 오래 지속되며 일반적인 날씨 요소에 노출되어 제거하기가 매우 어렵습니다.
- 장기 녹 보호막(HV100)은 시간이 지남에 따라 두꺼워져 젤 같은 보호막을 생성하여 극한 조건으로부터 보호하는 이러한 녹 방지제의 견고한 버전입니다. 이 제품은 도포 후 단단한 표면에 굳지 않고 천천히 자가중합됩니다.
- 산업용 등급의 액체-왁스 금속 보호(HV500)는 HinderRUST의 비건조 검게 처리된 버전으로 녹을 덮으면서 더 강력한 녹 제어를 제공합니다. 이 산업 등급 버전은 UV 보호 기능을 제공하며 외부 노출 보호를 위한 요변성 특성을 포함합니다. 이러한 액체는 시간이 지남에 따라 걸쭉해져서 왁스 같은 표면 보호제를 생성합니다.
자주하는 질문
HinderRUST 제품이 다른 방청제보다 나은 이유는 무엇입니까?
- 표면 활성 기술: HinderRUST 제품은 흡착을 사용하여 금속의 금속 표면 전체에 퍼지고 표면에 분자적으로 부착되는 표면 활성 화합물을 특징으로 합니다. 이것은 금속 표면에 HinderRUST 필름을 생성하여 고압수나 솔벤트를 적용하지 않고는 세척하기 어렵습니다.
- 무용제: HinderRUST 제품은 100% 무용제이므로 가장 안전한 방청을 제공합니다.
- 물 대체: HinderRUST 제품은 금속 표면과의 화학적 결합을 위해 금속 표면의 수분을 대체하고 향후 수분 및 산소 노출을 방지합니다.
- 녹 방지 윤활제: HinderRUST 제품은 실속, 녹슬거나 막힌 장비/공구의 원활한 작동을 위한 윤활제 역할을 합니다.
사용자는 얼마나 자주 HinderRUST를 도구에 다시 적용해야 합니까?
사용자는 오래 지속되는 방청을 위해 필요에 따라 이러한 방청제를 다시 적용해야 합니다. 재사용 빈도는 사용, 환경 및 보관 조건에 따라 다릅니다. 건조하고 덮힌 환경에 보관된 장비는 습하고 비가 오는 조건에서 사용/보관된 장비에 비해 재적용이 덜 필요합니다.
사용자가 HinderRUST 코팅 표면을 통해 용접할 수 있습니까?
HinderRUST S4.0 방청제는 코팅된 제품의 용접에 대한 용접 통과 승인을 받았습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 픽업
- MIG 용접 와이어
- 절연 핸드 래칫
- 지브 크레인 부품
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 보관함/용기
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 실험실 여과
- 안전표시
- 전선 및 케이블
- PARKER L249F 시리즈, 엘보우, 90도, 플레어 x MNPT, 황동
- BUSSMANN 170M 유형 FU 시리즈 반도체 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-16 Un
- EATON JDB 시리즈 몰드 케이스 스위치, J 프레임
- EATON GHB 시리즈 회로 차단기
- EATON 매그넘 시리즈 봄 출시
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/4인치 호흡 공기 호스
- WALDMANN 선형 공작 기계 조명
- NIBCO 너트, Wrot 및 주조 구리가 포함된 파이프 티