그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그리스 건 |
벌크 용량 | 16 온스 |
카트리지 용량 | 14-1 / 2 온스 |
그리스 건 핸들 스타일 | 지레 |
최대 작동 압력 | 6000의 PSI |
노즐 연장 유형 | 딱딱한 파이프 |
파이프 길이 | 6" |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
튜브 색상 | 회색 |
튜브 재질 | 금속 |
스트로크 당 음량 | 0.035 온스 |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 최대 작동 압력 | 테더 가능 | 도구 길이 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X046 | 18 " | 7500의 PSI | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 15.5 " | 강철 | ₩ 147,700 | ||
15F196 | 18 " | 6000의 PSI | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 강철 | ₩ 75,127 | ||
15F201 | - | 6000의 PSI | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 강철 | ₩ 103,285 | ||
4BY74 | - | 6000의 PSI | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 14.375 " | 강철 | ₩ 61,495 | ||
4BY75 | 18 " | 7500의 PSI | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 14.375 " | 강철 | ₩ 122,640 | ||
4BY81 | 18 " | 6000의 PSI | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 15.375 " | 강철 | ₩ 88,865 | ||
45CT44 | 12 " | 6000의 PSI | 테더 가능하지 않음 | - | 금속 | ₩ 222,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.